絞り込み
使用流体
- 圧縮空気(1)
材質
- スチール(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- チヨダ
- モノタロウ(205)
- SMC(191,828)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,336)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,246)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- RS PRO(1,903)
- PISCO(ピスコ)(1,784)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,122)
- SK11(557)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(450)
- ニッタ(375)
- フジキン(374)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

フリーアングル Pタイプ
チヨダ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。ネジ部シール加工が施されているため、そのまま配管可能できます。用途エア工具などの手元の自在継手として。トラスコ品番337-4892材質本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム適合ねじR1/4、カップリングプラグ使用流体圧縮空気
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター
チヨダ¥439税込¥4831個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ
チヨダ¥639税込¥7031個当日出荷パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース