ホース (1) 方向制御機器 (28) エアシリンダ (63) 空圧補器 (6) 流体制御機器 (1) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースブランド: Festoすべて解除
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8825 アズワン品番 65-7995-98
エアレギュレータ MSシリーズ M5 170L/min Festo 7日以内出荷
Festo 圧力レギュレータ - MS2-LR-M5 - D6 - AR-BAR-B Festo 圧縮空気フィルタレギュレータをご紹介します。MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B は、圧縮空気を調整するように設計されています。この圧力レギュレータは、非常に軽量かつコンパクトなサイズですが、高い流量で非常に高い信頼性を発揮します。頑丈で耐摩耗性に優れたポリマー製ハウジングは、定期的なメンテナンスに適合し、長寿命を実現します。 特長及び利点 コスト効率が高く、技術的に重視されている サイズ -2 アクチュエータロックはロータリーノブです 任意の位置で組み立て可能 クレバー設計構造、直接制御されたダイアフラムレギュレータ 圧力計を装備している 空圧接続ポート 1 および 2 は M5 です 標準公称流量 170 リットル / 分 作動圧力 -1 ~ 10 bar ヒステリシス 0.25 を必要とする繊細な用途に適しています 棒 周囲温度 -5 ℃ ~ 50 ℃ Festo の部品番号はこのプレッシャレギュレータ用です -8086628 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様 ●ポートの接続:M5●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:170 l/min●平均流量率:170L/min●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:50℃●コード番号:204-0049 アズワン品番 65-7997-63
エアシリンダ DSBG-40-250-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:250mm Festo 6日以内出荷
Festo ISO シリンダは、250 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 250 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-250-PPVA-N3●コード番号:203-6655 アズワン品番 65-7979-30
ショックアブソーバ DYEFシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 10 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。圧力計の公称サイズは 50 です。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43
仕様 ●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2933 アズワン品番 65-8021-80
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-50-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-50-PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7850 アズワン品番 65-7987-84
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9697 アズワン品番 65-8014-02
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 40-50-D3-PPSA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 40 mm です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1034 アズワン品番 65-8026-28
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9694 アズワン品番 65-7995-72
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS
仕様 ●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035 アズワン品番 65-8031-44
エアシリンダ DSNUシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM12x1.25で、ストロークサイズはM12です周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
仕様 ●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1761 アズワン品番 65-8028-50
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8881 アズワン品番 65-7999-16
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:15mm Festo 7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M12 x 1.25 です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:15mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8846 アズワン品番 65-7991-98
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8966 アズワン品番 65-7990-97
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M12 x 1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8804 アズワン品番 65-8013-64
シリンダアセンブリ Festo 7日以内出荷
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569 アズワン品番 65-8002-40
ロッドナット Festo 7日以内出荷
Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付属しており、サイズは M10 でメスねじ接続が使用されています。この製品は、腐食応力が 1 小さく、使用済みのスチールナットを備えています。周囲温度: -40 → 150 ℃
仕様 ●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2544 アズワン品番 65-8024-11
クレビス SGA-M12X1 25 Festo 7日以内出荷
Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様 ●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607 アズワン品番 65-8031-16
フート Festo 8日以内出荷
Festo クレビスフット LBN- Festo Clevis Foot についてご紹介します。このアクセサリは、空圧アクチュエータをサポートし、Festos コア製品シリーズの一部を形成します。このクレビスフットは、FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部になっています。クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ ~ 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 32 重量 110 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 シリンダの旋回取り付けには、これまでになく使用されています Festo 製品番号 -195860 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様 ●メーカーシリーズ:LBN●併用可能製品:シリンダのスイベル取り付け●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:クレビスフット●コード番号:202-2538 アズワン品番 65-8037-63
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296 アズワン品番 65-8032-84
ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5Lシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。バルブ機能:5/2 双安定 - ドミナント、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A2-1R5L●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7510 アズワン品番 65-8006-12
エアソレノイドバルブ JMDDHシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅が 42 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準公称流量は 1、200 l/min で、スルーホールに取り付けられています。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:JMDDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7380 アズワン品番 65-8012-15
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。幅は 18 mm で、動作圧力は 3 → 8 bar です。信号表示監査に使用される LED の標準公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1297 アズワン品番 65-8021-65
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-H-A2-1R5Lシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-P53E-H-A2-1R5L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。バルブ機能:5/3 排出、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:450 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-H-A2-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7398 アズワン品番 65-8010-94
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A2-1R5Lシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A2-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:3 → 8 bar
仕様 ●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7455 アズワン品番 65-7986-45
エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 4、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様 ●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7383 アズワン品番 65-8008-11
空圧作動バルブ アングルシート Festo 7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置NPTねじがあります。最大中圧は16バールです。回線接続:NPT1作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取
仕様 ●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/2インチ●最大使用圧力:40バール●コード番号:203-7116 アズワン品番 65-7998-61
空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-50-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-40-50-PPV-A は、調整可能なエンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7890 アズワン品番 65-8009-46
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPV-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo 7日以内出荷
Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPV-A は、調整式エンドポジションクッション付きの位置検出追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7879 アズワン品番 65-7988-63
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9743 アズワン品番 65-7994-50
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9695 アズワン品番 65-8001-40
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9696 アズワン品番 65-7991-54
エアシリンダ DSBG-50-125-PPVA-N3シリーズ ボア:50mm ストローク:125mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、125 mm のストロークと 50 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 125 mm ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-50-125-PPVA-N3●コード番号:203-6474 アズワン品番 65-7988-86
エアシリンダ DSBG-40-50-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは、50 mm ストロークで 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 50 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-50-PPVA-N3●コード番号:203-6462 アズワン品番 65-8008-44
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9721 アズワン品番 65-7998-81
エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダ DSBC - 50-125-D3-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。ストロークは 125 mm、ピストン径は 50 mm です。ストロークが 125 mm です ピストン径: 50 mm ピストンロッドねじ M16x1.5 クッション性。PPV ( PPV )
仕様 ●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1075 アズワン品番 65-8035-34
エアシリンダ DSBG-40-500-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-500-PPVA-N3●コード番号:203-6490 アズワン品番 65-7996-25
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9740 アズワン品番 65-8001-93
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:500mm Festo 7日以内出荷
Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストローク 500 mm、ピストン径 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
仕様 ●ストローク:500mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9720 アズワン品番 65-8015-08
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8923 アズワン品番 65-8016-66
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo 7日以内出荷
ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
仕様 ●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8950 アズワン品番 65-7993-41
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3