絞り込み
ブランド
  • SMC
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cj2b16-60」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)SMC(3件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ Series(CJ2B16) SMCCJ Series(CJ2B16)SMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60Z)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60RZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60RZSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60AZ)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60-~)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60RZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60RZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60AZSMC
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SRZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60SRZ)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60ZSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60ARZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-60ARZ)SMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60ARZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-60ARZSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付オートスイッチ種類J79C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドロッド先端金具(-) なし
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60TZ) SMCCJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-60TZ)SMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-60T-~)SMC
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60作動方式単動引込み取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2B16SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/標準形: 複動,片ロッドSMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
10 Series(10-CJ2) SMC10 Series(10-CJ2)SMC
4,298税込4,728
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 SMCCJ2-Z/CDJ2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
11 Series(11-CJ2) SMC11 Series(11-CJ2)SMC
4,298税込4,728
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース