絞り込み
ブランド
- 橋本クロス
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,560)
- CKD(2,541)
- PISCO(ピスコ)(1,767)
- エスコ(1,402)
- 千代田通商(973)
- SK11(556)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(441)
- ニッタ(311)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(201)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(173)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(140)
- ブランドをもっと見る

ワイドエアーフィルター 600mm×20M 2本入
橋本クロス¥42,980税込¥47,2781ケース(2本)当日出荷用途床置き型室内空調機の吸気口やチラーの吸気口、大型機器の吸気口など、従来のエアーフィルター2で対応できなかった大きな吸気口のプレフィルターに。トラスコ品番548-2205材質巻芯:紙幅(mm)600厚さ(mm)0.4長さ(m)20材質(フィルター)ポリエステル捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26ろ過風速(m/s)2.5
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
橋本クロス¥39,980税込¥43,9781箱当日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。トラスコ品番111-3620材質ポリエステル幅(mm)700長さ(m)100
エアーフィルターコンパクトタイプ 詰替え用 300×200mm 1本
橋本クロス¥3,598税込¥3,9581本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして。制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8321材質難燃ポリエステル幅(mm)300厚さ(mm)0.4寸法(mm)300×200長さ(m)9巻数枚数:45捕集効率(%)33.3初期圧力損失(Pa)26
エアーフィルターコンパクトタイプ
橋本クロス¥2,898税込¥3,1881本当日出荷難燃性の素材を使用しています。簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減します。厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことが出来ます。外付けのため、汚れが一目で分かります。制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして制御盤吸気口のプレフィルターとして。トラスコ品番191-8340材質ポリエステル幅(mm)140色ブラック高さ(mm)215奥行(mm)65パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×45×195外寸法・間口(mm)140
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250外径(mm)61
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース