絞り込み
ブランド
  • ヤマシンフィルタ
  • モノタロウ(205)
  • SMC(191,780)
  • コガネイ(5,566)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,109)
  • エスコ(2,248)
  • RS PRO(1,942)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,783)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,124)
  • SK11(558)
  • ParkerTAIYO(519)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(448)
  • ニッタ(376)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(319)
  • CEJN(セイン)(294)
  • コンバム(旧:妙徳)(291)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用

    ヤマシンフィルタ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
    用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント

    ヤマシンフィルタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
    トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様

    ヤマシンフィルタ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタ

    ラインフィルタ DT-04

    ヤマシンフィルタ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
    用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース