絞り込み
ブランド
- Legris(レグリ)
- モノタロウ(205)
- SMC(191,803)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,108)
- エスコ(2,251)
- RS PRO(1,941)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,784)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(448)
- フジキン(375)
- ニッタ(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る

エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0143アズワン品番65-7896-99
マニホールド 3310シリーズ
Legris(レグリ)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷マルチアウトレットマニホールド仕様●メーカーシリーズ:3310●タイプ:マニホールド●ステーションの数:6●接続ポートのネジ:G 3/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:3/8インチ●ネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-465アズワン品番68-4150-14
エアチューブ 1100Pシリーズ
Legris(レグリ)¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷DI: 2002/95/EC (RoHS)、2011/65/EC DI: 97/23/EC (PED) RG: 1907/2006 (R個) 輸送 化学的な性能及び耐性は、DIN74324 -1 /DIN 73378 / ISO7628に従ってテスト済み ポリアミド(PA)フレキシブルチューブ Parker Legrisのポリアミド(PA)チューブは、産業用途及び車両用途向けに特別にテストされています。このチューブの耐久性は、長期的に安定した機械的特性によるものです。 特長と利点:化学薬品や湿気に対する優れた耐性 優れた材質安定性 生産時の連続較正により高い信頼性を実現 2種類の材質グレード: 硬質及び半硬質 広い使用圧力 / 温度範囲 優れた振動吸収性能 耐摩耗性 回路を識別しやすいようにさまざまな色を用意 シリコンフリー 製品用途の情報 ファクトリオートメーション 各種製造業 包装 機械工具 標準的な空圧式機械装置や低圧空気搬送に使用することができます。このチューブは、真空用途にも適しています。仕様●内径ホース:9mm●外径ホース:12mm●カラー:黒●材料:ポリアミド●アプリケーション:産業用●長さ:100m●最高使用圧力:50バール●メーカーシリーズ:1100P●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●特殊機能:高耐久性●RoHS適合状況:適合●コード番号:144-7885アズワン品番68-4150-63
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:3●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0180アズワン品番65-7895-32
空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥20,980税込¥23,0781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8170アズワン品番65-7960-85
おすスタッドエルボ 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:215-0241アズワン品番65-7895-63
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥34,980~税込¥38,478~1袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥11,980~税込¥13,178~1袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥21,980税込¥24,1781袋(10個)7日以内出荷Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0233アズワン品番65-7897-35
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0155アズワン品番65-7897-47
エア継手 コネクタA:M5 コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5●耐薬品性:なし●コード番号:215-0199アズワン品番65-7895-72
エア継手 コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥41,980税込¥46,1781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8145アズワン品番65-7896-40
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0314アズワン品番65-7896-05
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥17,980税込¥19,7781袋(2個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0251アズワン品番65-7897-02
エア継手 コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0146アズワン品番65-7897-09
エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0158アズワン品番65-7896-44
エア継手 コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥17,980税込¥19,7781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0189アズワン品番65-7897-66
UNEQUAL CONNECTOR 12MM X 14MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマープッシュイン継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:機能性樹脂●コード番号:215-0137アズワン品番65-7897-81
BULKHEAD ELBOW 10MM 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥64,980税込¥71,4781袋(10個)7日以内出荷Legris 等価バルクヘッドエルボは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 20 バールです仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:21mm●コード番号:215-0224アズワン品番65-7897-58
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/8in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥29,980税込¥32,9781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●空圧継手の種類:メスコネクタ●ネジ接続:G 1/8 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0215アズワン品番65-7896-56
BULKHEAD CONN. FEMALE 6-1/4in. 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷Legris バルクヘッドコネクタは、黄銅製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度は -25 → 150 ℃ です最大作動圧力は 30 bar です仕様●メーカーシリーズ:LF3600●ネジ接続:G 1/4 メス●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:15mm●コード番号:215-0216アズワン品番65-7896-57
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥28,980~税込¥31,878~1袋(5個)7日以内出荷Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入
Legris(レグリ)¥15,980税込¥17,5781袋(4個)7日以内出荷Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8129アズワン品番65-7897-94
空圧ティーねじ付きアダプタ LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッド分岐ティーは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧プラスチックチューブに適合し、製造時に 100 % 漏洩テストが施されています。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:16バール●コード番号:214-8155アズワン品番65-7896-97
ワンタッチ管継手 3104シリーズ なし なし 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥36,980税込¥40,6781袋(10個)7日以内出荷Legris の不等 T 字形は、プッシュイン式技術を採用した工具が不要なため、空圧設備に簡単に取り付けることができます。グリップにより空圧設備でフルフローを実現します チューブとシールを変形させないリング 現在ですフルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:機能性樹脂●食品等級:なし●コード番号:215-0136アズワン品番65-7896-73
ユニオンエルボ LIQUIfitシリーズ 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥21,980税込¥24,1781袋(5個)7日以内出荷Legris の同じ肘に生物基づかせていたポリマーから成っているボディがある。ステンレススチール製グリップリングが付いています。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブ間●コネクタA:M16●コード番号:215-0293アズワン品番65-7897-61
クイックコネクトカップリング 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥5,898税込¥6,4881袋(5個)7日以内出荷Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール仕様●接続規格:ISO B6●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5050アズワン品番65-7918-40
おすスタッドエルボ 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷Legris オススタッドエルボは、食品などの多様な産業での使用に適した、プッシュイン式チューブコネクタの製品です。圧縮空気、グリース、潤滑油、水を含む、すべての液体や気体との使用に最適です。代表的な用途FDA認定の材質を使用して製造 FKM ( FPM )フッ素エラストマシール仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:215-0239アズワン品番65-7896-75
おすスタッドエルボ 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥17,980~税込¥19,778~1袋(2個)7日以内出荷Legris のコンパクトなオススタッドは、ステンレススチール製です。最大作動圧力は 20 bar です。動作温度: -25 → 150 ℃
おすスタッドエルボ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷Legris スタッドエルボは、圧縮空気用途に適した高品質ポリマープッシュイン式継手です。 この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:M5 x 0.8●コード番号:215-0153アズワン品番65-7896-80
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入
Legris(レグリ)¥9,998税込¥10,9981袋(4個)7日以内出荷Legris の肘には、生体ベースのポリマーボディがあります。最大動作圧力は 16 バールです。動作温度: -10 → 130 ℃仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●コード番号:214-8188アズワン品番65-7896-41
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 4個入
Legris(レグリ)¥15,980税込¥17,5781袋(4個)7日以内出荷Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●コード番号:214-8139アズワン品番65-7898-25
エルボ型管継手 LIQUIfitシリーズ 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980~税込¥21,978~1袋(10個)7日以内出荷Legris のエルボーは、漏れのないコンパクトなプッシュイン式継手、チューブ、液体移送用途の補完製品です。クリーン度 100 % を実現するゼロ保持プッシュイン継手を備えています。フラットで継手 TOP を締め付けます スパナ 取り付け方法を改善した堅牢で美しいデザイン
エア継手 コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥10,980税込¥12,0781袋(2個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0253アズワン品番65-7895-66
エア継手 コネクタA:G 3/4 メス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥56,980税込¥62,6781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:214-8147アズワン品番65-7895-30
エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥49,980税込¥54,9781袋(5個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0325アズワン品番65-7872-68
エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3600●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン4 mm●耐薬品性:なし●コード番号:215-0198アズワン品番65-7897-20
エア継手 コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーメスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3000●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0145アズワン品番65-7879-83
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
Legris(レグリ)¥6,098税込¥6,7081袋(10個)10日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0302アズワン品番65-7895-43
エア継手 コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 2個入
Legris(レグリ)¥9,398税込¥10,3381袋(2個)7日以内出荷Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率仕様●メーカーシリーズ:LF3800●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0247アズワン品番65-7896-55
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース