絞り込み
ブランド
- FITOK
- モノタロウ(205)
- SMC(191,780)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,109)
- エスコ(2,249)
- RS PRO(1,942)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,783)
- NORGREN(1,132)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- ニッタ(376)
- フジキン(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
特価

6Dシリーズ継手 ストレートユニオン
FITOK¥1,688~税込¥1,857~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ
FITOK¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
FITOK¥1,088~税込¥1,197~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセット
FITOK¥3,698~税込¥4,068~1セット(5個)当日出荷から4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ チェックバルブ
FITOK¥7,798税込¥8,5781個当日出荷豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 メスコネクター
FITOK¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷寸法F(mm)0.75(19.1in)寸法E(mm)0.19(4.8in)寸法C(mm)0.60(15.2in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25寸法G(mm)0.56(14.3in)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ
FITOK¥10,490~税込¥11,539~1個4日以内出荷ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ
FITOK¥15,900~税込¥17,490~1個当日出荷ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 オスアダプター
FITOK¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ
FITOK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 キャップ
FITOK¥849~税込¥934~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 レデューサー
FITOK¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 プラグ
FITOK¥849~税込¥934~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクター
FITOK¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブ
FITOK¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷1/4回転で開閉できるコンパクト設計タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ショートグランド
FITOK¥1,288~税込¥1,417~1個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 ロンググランド
FITOK¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シール使用圧力(MPa)6L/CU/NI:35.1サイズ(inch)0.25寸法E(mm)4.6(0.18in)肉厚(inch)0.89適合チューブ外径(inch)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ポートコネクター
FITOK¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 フェルールセット
FITOK¥3,898~税込¥4,288~1セット(10個)4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオン
FITOK¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工寸法(mm)Gx:15.9(0.63in)寸法L(mm)57.7(2.27in)寸法F(mm)15.9(0.63in)寸法E(mm)4.8(0.19in)寸法C(mm)15.2(0.60in)寸法G(mm)14.3(0.56in)RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)0.25パネル厚(mm)最大10.2(0.40in)パネル穴径(Φmm)11.5(0.45in)
6Dシリーズ継手 ナット
FITOK¥389~税込¥428~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 メスアダプター
FITOK¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンT
FITOK¥3,490~税込¥3,839~1個4日以内出荷各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 メスナット
FITOK¥449~税込¥494~1個4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シールサイズ(inch)0.25寸法E(mm)9.1(0.36in)RoHS指令(10物質対応)対応
FRメタルガスケット式面シール継手 リテイナー付きガスケット
FITOK¥6,290税込¥6,9191セット(10個)4日以内出荷真空から正圧まで漏れのないシール性能、高純度の金属シールサイズ(inch)0.25寸法E(mm)6.1(0.24in)RoHS指令(10物質対応)対応寸法Tx(mm)12.7(0.50in)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース