絞り込み
接続方式
- プラグ(2)
ブランド
- カクダイ
- 近畿製作所(127)
- TRUSCO(108)
- いけうち(106)
- エスコ(79)
- ADVANTEC(72)
- SK11(63)
- WTB(59)
- CEJN(セイン)(52)
- 栗田製作所(43)
- ジョプラックス(42)
- 千代田通商(31)
- BeHAUS(30)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ベッセル(27)
- パオック(24)
- AIR MASTER(23)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- GREAT TOOL(21)
- KTC(19)
- ブランドをもっと見る
特価

ロングノズル(空気流量調節機能つき)
カクダイ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
ロングノズル(間欠波動タイプ)
カクダイ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。
ゼットブローガン
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷トリガーはレバータイプ。間欠波動による効果でエアー衝撃を繰返しますので、窪みに溜まった水、屑などを叩出すことができます。同圧力・同流量で使用した場合、間欠波動効果で広範囲の処理ができます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、PVC質量(g)約265最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-32
エアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
カクダイ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ
ブローアップノズル
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。材質アルミニウムアズワン品番64-6500-31
ブローアップガン
カクダイ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷トリガーはレバータイプ。ノズル手元側を大きく開口した大気を吸込み易い形状により、空気消費量の約3倍の噴出量がノズル先端より吐出されます。用途にあわせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、PVC質量(g)約240最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-5~60アズワン品番64-6500-30
ソフトエアブローガン(グリップカバーつき)/プラグ式
カクダイ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷特殊ノズル形状によりエアー押し当て面に過剰な圧力がかかることを防ぎます。 用途に合わせてエアー供給口が上下使い分けできます。材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-5~60接続方式プラグ