商品豆知識
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
¥6,998
税込¥7,698
11日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低3000
1個
¥7,698
税込¥8,468
31日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.35
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ナイロンローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
操作力(g)最低1500
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.15
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式スチールローラ
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低1500
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
仕様●弁機能:NC(常時閉)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数3ポート(構造上2ポート及び常時開(NO)では使用不可)
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式ボールカム
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
操作力(g)最低2000
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc3/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部からのエアオペレートにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
用途負圧用方向制御弁、電磁弁式・エアオペレイト式・手動機械式
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。外部から手・足、機械的に主軸を切換える負圧用方向制御弁
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~60
ポート数5ポートエキゾーストセンタ
使用圧力範囲(MPa)0~-0.1
作動方式保持形3ポジション
使用流体真空
取付方向自由
給油不要
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:ダブルパイロット
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.1~0.9
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボタン形状ノンロック形
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
配管接続口径M5×0.8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
応答時間(DC24V)25ms/55ms以下、(AC100V、AC200V)25ms/55ms以下
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)
ベース取付ベースなし
ポジション2ポジション
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:ダブルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC24V)20ms以下、(AC100V、AC200V)20ms以下
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向784.5)
ポジション3ポジション
配管接続口径Rc1/4またはRc3/8(3(R2)、5(R1)ポートはRc1/4)
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))4.0、有効断面積(Cv値)(mm2)20(1.11)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●弁機能:シングルソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
作動方式内部パイロット形
ダイオード有り無しフライホイルダイオードなし
使用流体空気
応答時間(DC24V)20ms/25ms以下
保証耐圧力(MPa)1.35
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)980.7(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
結線方式グロメット
配管接続口径Rc1/4
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))5.0、有効断面積(Cv値)(mm2)25(1.39)
インジケータインジケータなし
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
¥9,298
税込¥10,228
22日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数3ポート
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
ボタン形状ノンロック形
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
ポジション2ポジション
結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ
配管接続口径Rc1/8
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
仕様●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ
質量(kg)0.16
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数5ポート
使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7
ボタン形状ノンロック形
作動方式内部パイロット形
使用流体空気
応答時間(DC24V)25ms/35ms、(AC100V、AC200V)25ms/25ms
保証耐圧力(MPa)1.05
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
給油不要
耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)451.1
ポジション2ポジション
配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.2(2.26)、有効断面積(Cv値)(mm2)16(0.88)(11.3(0.62))
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
作動方式内部パイロット形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
給油不要
ポート数5ポート
耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)
取付方向自由
最大作動頻度(Hz)5
ポジション2ポジション
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。