コンプレッサー・空圧機器・ホース :「エアガン」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄 寸法(mm)2030(L)×165(H) 穴径(Φmm)2 使用圧力(MPa)0.62~0.8 空気使用量(L/min)1065 倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比) ノズル長(mm)2000 吸入口サイズRc1/4” 取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ アズワン品番64-2195-22 使用コンプレッサ2.2kW
1個
7,190 税込7,909
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります