カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(367)
- コンプレッサー(9)
- エアーガン・スプレーノズル(28)
- ホースリール(23)
- ホース(130)
- ホースバンド(3)
- 方向制御機器(689)
- エアシリンダ(423)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(14)
- 真空機器(143)
- 圧縮空気清浄化機器(50)
- 空圧補器(1,271)
- 汎用管継手(375)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(88)
- エアーバルブ(2)
- スイッチ/センサ/コントローラ(94)
- 流体制御機器(151)
- 温調機器(4)
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(43)
- SMC(2,372)
- CKD(291)
- PISCO(ピスコ)(124)
- コガネイ(120)
- 日東工器(119)
- ニッタ(105)
- RS PRO(105)
- Festo(81)
- 千代田通商(63)
- NAC(長堀工業)(54)
- エスコ(46)
- NORGREN(35)
- ParkerTAIYO(27)
- CEJN(セイン)(27)
- フロウエル(21)
- 潤工社(18)
- アソー(10)
- ヤマトエンジニアリング(10)
- いけうち(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「20 1 3/8」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

TRIENS 高圧スピンジョイント 3/8
三協リール(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷トラスコ品番838-6566形状ストレート全長(mm)68接続部のサイズメスネジG3/8Bメスシート オスネジG3/8(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)140種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ3/8使用流体エア・水・オイル最高使用温度(℃)100推奨締付トルク範囲(N・m)20接続ねじ種類G
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥650税込¥7151個当日出荷用途エアー用エスコ品番EA140ER-3材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)96使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)3/8”
PT3/8インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)当日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)42呼び径3/8inch寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
G 1/8"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA141CD-13材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)20.2質量(g)約20ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×9
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷。スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):70(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):8(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 080 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8580アズワン品番67-2200-44
標準充円錐ノズル JJXPシリーズ ステンレス鋼303製 ネジ3/8オス(0.2MPa) 3/8MJJXPシリーズ
いけうち¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。機器装置の洗浄や冷却、消火のための散布として。仕様●噴霧角度(°):80(0.2MPa時)●噴霧量(L/min):10(0.2MPa時)●ねじサイズ:R3/8●寸法(mm)(全長×外径):34×20●メーカー正式品番:3/8M JJXP 10 S303●標準圧力:0.2MPa●材質/仕上:ステンレス鋼303●原産国:ベトナム●コード番号:229-8576アズワン品番67-2200-45![3/8インチ メネジソケット[黄銅] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416445-130509-02.jpg)
3/8インチ メネジソケット[黄銅]
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AA-2~8用エスコ品番EA140BA-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
PT3/8インチ 雄ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
PT3/8インチ 雌ネジソケット
エスコ¥3,310税込¥3,6411袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-3材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)51.5寸法H(mm)21ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)13寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他![3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416497-130509-02.jpg)
3/8インチ メネジソケット[ステンレス]
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140AB-2~8用エスコ品番EA140BB-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
PT3/8インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥2,030税込¥2,2331袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-3材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)37呼び径3/8inch寸法H(mm)21ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT3/8inch寸法B(mm)14適合流体空気・油・他
R 3/8" 雄ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DP-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズR(PT)3/8”
3/8インチ 中圧用真鍮オネジソケット
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BD-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (ステンレス
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416165-130509-02.jpg)
3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ]
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷自動開閉バルブ内蔵適合EA140BA-2~8用エスコ品番EA140AA-3材質真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ/ロック)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。用途エアー用仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140DR-3R材質鋼鉄(クロムメッキ)型20型使用圧力0.98ねじサイズRc(PT)3/8”
12mmX3/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥1,460税込¥1,6061袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-123材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)34.5寸法A(mm)12使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ3/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
3/8インチ 中圧用真鍮メネジソケット
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BC-3材質真鍮(BSBM)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用メネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AC-3材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
3/8インチ 中圧用ステンレスメネジソケット
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140BE-3材質ステンレス(SUS304)、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット常用圧力(MPa)7.4取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク220材質(ゴム)ニトリルゴム
12mmX3/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,810税込¥1,9911個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6チューブ外径(Φmm)12取付ねじ3/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPU3/8
PISCO(ピスコ)¥959税込¥1,0551個翌日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番662-8525材質樹脂本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ外径D(Φmm)9.53適合チューブ外径D1(Φmm)3/8適合チューブ外径D2(Φmm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコックニップル Rc3/8
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番808-2935形状ニップル質量(g)40.7使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)42寸法B(mm)20使用流体圧縮空気二面幅H(mm)21ねじサイズ3/8接続ねじ種類Rc
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
3/8インチ 中圧用オネジプラグ (シンチュウ
エスコ¥840税込¥9241個翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に最適エスコ品番EA140AD-3材質真鍮、オーリング:NBR使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ常用圧力(MPa)4.9取付ねじ3/8inchPT最大締付トルク120材質(ゴム)ニトリルゴム
ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02
PISCO(ピスコ)¥469税込¥5161個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。トラスコ品番663-7979材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース























![3/8インチ メネジソケット[黄銅] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416445-130509-02.jpg)




![3/8インチ メネジソケット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416497-130509-02.jpg)




![3/8インチ ストップ付メネジプラグ[シンチュウ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03416165-130509-02.jpg)