カテゴリ
絞り込み
使用流体
- ガス(7)
- 圧縮空気(22)
- 塗料(6)
- 工業用水(6)
- 水(137)
- 油(69)
- 溶剤(8)
- 真空(20)
- 空気(119)
- 粒体・粉体(18)
- 蒸気(17)
- 薬品(34)
- 酒類(4)
- 食品(7)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(3)
材質
- アルミ(13)
- ゴム(5)
- シリコン(1)
- スチール(20)
- ステンレス(100)
- 亜鉛合金(2)
- 塩化ビニール(PVC)(40)
- 樹脂(94)
- 銅(4)
- 黄銅(真鍮)(86)
最高使用圧力(MPa)
- 0.19(9)
- 0.3(17)
- 0.5(9)
- 0.6(15)
- 0.7(44)
- 0.8(34)
- 0.9(45)
- 1(452)
- 1.0(6)
- 1.2(13)
- 1.5(21)
- 1.8(10)
- 2(6)
- 3(7)
- 4.5(6)
- 4.9(8)
- 5(18)
- 7.5(10)
- 16.2(12)
- その他(29)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(18)
- SMC(7,191)
- New-Era(ニューエラー)(1,719)
- Festo(677)
- CKD(343)
- PISCO(ピスコ)(339)
- RS PRO(276)
- コガネイ(249)
- エスコ(185)
- ニッタ(142)
- NORGREN(133)
- フジキン(86)
- 日之出化成(82)
- 八興(74)
- 千代田通商(69)
- 日東工器(61)
- コンバム(旧:妙徳)(46)
- 潤工社(40)
- 近畿製作所(39)
- アオイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(875)
再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
商品レビュー
- 以上(342)
- 以上(377)
- 以上(392)
- 以上(398)
価格
- 1,500円以下(767)
- 1,500-10,000円(4,406)
- 10,000-50,000円(6,805)
- 50,000-100,000円(1,987)
- 100,000円以上(530)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「3mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ブランキングプラグ QSMCシリーズ 3mm
Festo¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Festo ブランキングプラグはミニサイズで、プッシュインスリーブの QS-3 継手を使用します。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナのサイズは 10 です仕様●メーカーシリーズ:QSMC●チューブサイズ:3mm●材質:PBT樹脂●コード番号:203-6119アズワン品番65-7992-37
RS PRO ワンタッチ管継手 3mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン3 mmコネクタB = プッシュイン3 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チーズ形エア継手 6401シリーズ 3mm
RS PRO¥6,398税込¥7,0381袋(5個)7日以内出荷0仕様空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間コネクタA = プッシュイン3 mmボディ材質 = ナイロン動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +60℃基準適合 = RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ナイロンチューブ 外径4mm 内径3mm TN-4X3シリーズ
千代田通商¥1,498~税込¥1,648~1巻5日以内出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。優れた外径精度。1mおきにカットマークを印字しており、切断作業及び在庫管理が便利です。各種エア配管、工業用水配管
RS PRO クイックリリーフ弁付継手, 66050シリーズ x3mm
RS PRO¥129,800税込¥142,7801袋(2個)7日以内出荷仕様ネジ接続 = 1/8インチメスチューブの接続 = 3mm接続タイプ = ネジメーカーシリーズ = 66050サイレンサ内蔵 = なしネジ接続サイズ = 1/8インチRoHS指令(10物質対応)対応
フリージョイント4 3WAY 6mm
千代田通商¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷適合チューブ外径(Φmm)6種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法F(mm)34寸法B(mm)46寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5
フリージョイント4 3WAY 4mm
千代田通商¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷トラスコ品番808-3440質量(g)211適合チューブ外径(Φmm)4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)90寸法F(mm)34寸法E(mm)76寸法B(mm)46寸法C(mm)43.1寸法P(mm)17寸法M(mm)23.5寸法N(mm)18.5寸法J(mm)76寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)17ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2Rc1/8
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から24日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
直動形2ポートソレノイドバルブ VX213
SMC(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ソレノイドバルブ (VZ120-~)
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルオープンポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から11日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10S~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7作動方式単動形(常時開)使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力7.1開閉ストローク(両側)(mm)4
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
直動形2ポートソレノイドバルブ VX233M
SMC¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体油
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)ねじの種類M使用流体空気
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC110/115(50/60Hz)使用流体空気
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQA32
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD32)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース