絞り込み
使用流体
- 水(14)
- 油(4)
- 空気(6)
- 薬品(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(10)
- 樹脂(7)
最高使用圧力(MPa)
- 0.7
- 0.4(15)
- 0.5(25)
- 0.6(30)
- 0.8(120)
- 0.9(29)
- 0.98(34)
- 1(302)
- 1.0(24)
- 1.2(18)
- 1.4(18)
- 1.47(29)
- 1.5(151)
- 2(28)
- 3(20)
- 3.5(107)
- 4.9(23)
- 7.4(19)
- 10(19)
- 16.2(15)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
- ナブテスコサービス(14)
- エスコ(12)
- ニッタ(12)
- 三洋化成(2)
- FIT-ONE(2)
- 潤工社(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- Festo(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
再生紙使用マーク適合(1)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(32)
- 10,000-50,000円(32)
- 50,000-100,000円(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「A1」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥4,260税込¥4,6861個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥6,390税込¥7,0291個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
Quittoソケット側1.5S
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1S
ナブテスコサービス¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-5材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
10mm フッ素樹脂チューブ
エスコ¥37,800税込¥41,5801巻翌日出荷耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
ユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
Quittoソケット側1.5Sヘルール付き
ナブテスコサービス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥9,820税込¥10,8021個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥3,930税込¥4,3231個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌日出荷耐薬品性に優れています。仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
Quittoソケット側1.5Sホースアダプタ付き
ナブテスコサービス¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sヘルール付き
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoソケット側1Sホースアダプタ付き
ナブテスコサービス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1S シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
32/ 41mm x10m 工業用ホース
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き シリコンパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)シリコン使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~150耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン
ナブテスコサービス¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
サンヨーガゼットホース15×20 ブルー
三洋化成(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻翌々日出荷から4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。種別ガゼットホース材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20構造糸入り二重管ホース最高使用圧力(MPa)(環境温度23℃時)0.7(環境温度60℃時)0.5外径(Φmm)20脆化温度(℃)-41
レデューシングユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
サンヨーガゼットホース15×20 クリアブルー 50mドラム
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻4日以内出荷ねじれにくいので水の流れがスムーズです。用途散水用。仕様食品衛生法適合品トラスコ品番331-3492材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.6色ブルー長さ(m)50内径(Φmm)15使用温度範囲0~60℃使用圧力(MPa)0.7内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
ユニオンフランジ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷から67日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンフランジ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
レデューシングユニオンエルボアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ユニオンティアダプタ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥7,698~税込¥8,468~1個6日以内出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981巻8日以内出荷クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用しています。優れた耐水性です。トラスコ品番577-0900材質ポリオレフィン(PAO)色クリアホワイト使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃ 65%RH)最小曲げ半径(mm)66使用流体空気、水(条件あり)、その他薬品(条件あり)外径(mm)16内径(mm)13使用真空圧力(kPa)-100最小取付半径(mm)120
ケミフィット C1シリーズ マニホールド
ニッタ¥29,980税込¥32,9781袋(5個)欠品中完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。形状マニホールド使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブ外径(inch)(d1)1/8、(d2)1/4適合チューブ外径d2(inch)1/4
レデューシングユニオン
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から62日以内出荷優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオン最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース