絞り込み
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 空気(2)
材質
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.4(15)
  • 0.5(25)
  • 0.6(30)
  • 0.7(64)
  • 0.8(120)
  • 0.9(29)
  • 0.98(34)
  • 1(302)
  • 1.0(24)
  • 1.4(18)
  • 1.47(29)
  • 1.5(151)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 3.5(107)
  • 4.9(23)
  • 7.4(19)
  • 10(19)
  • 16.2(15)
ブランド
  • エスコ(16)
  • 潤工社(1)
  • ニッタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • カプラ 1/4
  • カプラ 1/2
  • カプラ 1/8
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
  • G  1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個) エスコ

    G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷
    仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
  • 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ

    5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1本
    翌日出荷
    材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
  • Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    510税込561
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6
  • R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-83材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)11
  • R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-82材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
  • R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付) エスコ

    R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,660税込1,826
    1個
    翌日出荷
    ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
    エスコ品番EA141AT-72材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
  • Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    805税込886
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • 雌ねじステム (スイベル式) エスコ

    雌ねじステム (スイベル式)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌々日出荷
    ねじロックが塗布されています。
    材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
  • Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ (インチサイズ)

    ニッタ(4件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    負圧性能(kPa)-101.294
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

a1 額特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース