絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
使用流体
  • (2)
  • (1)
  • 空気(2)
外径(Φmm)
  • 7.6(1)
  • 8(1)
ホース長さ(m)
  • 0.6(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
特性
  • 耐久(1)
  • 耐圧(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0~1.0(3)
  • 0.4(13)
  • 0.5(4)
  • 0.6(17)
  • 0.65(3)
  • 0.68(13)
  • 0.69(9)
  • 0.7(17)
  • 0.78(2)
  • 0.8(45)
  • 0.9(16)
  • 0.98(14)
  • 1(40)
  • 1.1(8)
  • 1.3(12)
  • 1.4(18)
  • 1.5(46)
  • 1.6(5)
  • 2(8)
  • 2.4(5)
  • 色オレンジ(1)
オレンジ
材質
  • 樹脂(2)
樹脂
ブランド
  • エスコ(1)
  • 潤工社(1)
エスコ・潤工社
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ホース :「A1」の検索結果

ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン) エスコ

    5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1本
    翌日出荷
    材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
  • 軟質ナイロンコイルチューブ 潤工社

    軟質ナイロンコイルチューブ

    潤工社
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
a1 額特集
おすすめ人気ランキング
ホース