絞り込み
使用流体
  • ガス(1)
  • 水(10)
  • 油(2)
  • 空気(12)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(6)
  • 食品(5)
材質
  • アルミ(23)
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • スチール(6)
  • ステンレス(32)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(11)
  • 黄銅(真鍮)(16)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.02(1)
  • 0.49(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1(8)
  • 1.3(3)
  • 1.5(3)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
ブランド
  • CKD(30)
  • EDWARDS(9)
  • Festo(8)
  • New-Era(ニューエラー)(38)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(3)
  • SMC(1,305)
  • イノック(4)
  • オリオン機械(6)
  • コガネイ(47)
  • コスモ・テック(6)
  • ダイキン工業(3)
  • フジマック(3)
  • フルネスジャパン(41)
  • 入江工研(4)
  • 報商製作所(3)
  • 大塔テック(4)
  • 岩崎製作所(26)
  • 正峰工業(5)
  • 築地製作所(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(71)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(17)
  • 以上(17)
  • 以上(18)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(319)
  • 10,000-50,000円(1,192)
  • 50,000-100,000円(149)
  • 100,000円以上(69)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,617件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工

    SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A

    ベンカン機工
    ¥259,800税込¥285,780
    1箱(15個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
  • スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMC

    スーパーミストセパレータ AMEシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
  • 耐圧ホース インダスNBA カット品 カクイチ

    耐圧ホース インダスNBA カット品

    カクイチ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量(ゴムホースに比べ約40%)で取扱いが容易なため、作業効率が向上します 耐寒性に優れ、冬でも硬くならず作業性良好 耐摩耗性、耐候性に優れた高弾性特殊樹脂を使用しており、耐久性抜群
    用途コンプレッサー用途 土木、建設工事、採石場、鉱山等の砕石機使用、圧搾空気用途 各種エアーライン使用温度範囲(℃)-5~50許容圧力(MPa)0~1.0材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂使用流体気体/水/油/粉体/薬品特性耐寒、耐摩耗、耐候、耐久
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~) SMC

    プリフィルタ付マイクロミストセパレータ (AMH-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。 エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。 高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • スーパーエアーホース 十川産業
    ブラック
    ブルー

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • CDQ2A40-65 SMC

    CDQ2A40-65

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMC

    オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
  • ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット(スプリングナットタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続。スリーブの自動ロックで安全。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用材質(本体)エンジニアリングプラスチック流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)90接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Ls(mm)130
  • アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス コンサス

    アームロックカップリング type-A メネジアダプター ステンレス

    コンサス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
    用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥18,980税込¥20,878
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応) NCR

    プレミアムネオ・エアーホース(ドライエアー対応)

    NCR(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    ドライエアーに対応!。補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー溶、一般送水用に適します。温度範囲(℃)輸送物:0~+60、雰囲気:-20~+60材質耐候性合成ゴム(外面)、合成ゴム(内面)形状平滑(外被)色黒使用流体空気
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD

    VNAシリーズ ガス遮断弁

    CKD
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    接続方式ねじ込み(Rp)
  • M 5  x 6mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    M 5 x 6mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-65形状ストレートユニオン
  • バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックス

    バンナー(R)BL-R型

    クラレプラスチックス
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
    用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性耐負圧力(MPa)-0.10
  • 薄形シリンダ CDQ2A80-65 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A80-65

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)65タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2A63-65 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A63-65

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2A32-65 SMC

    薄形シリンダ CDQ2A32-65

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • L Series(LFE) SMC

    L Series(LFE)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • フリージョイント(ナット/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(ナット/メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体 SMC

    S07_6 - 5ポートソレノイドバルブ/直接配管形:プラグリード/単体

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5
  • 絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ SMC

    絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSJ3000
  • VVQ1000-8 SMC

    VVQ1000-8

    SMC
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(MY80-16~) SMC

    その他(MY80-16~)

    SMC
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SJ3A6 SMC

    SJ3A6

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • バキュームパッド(平型) イマオコーポレーション

    バキュームパッド(平型)

    イマオコーポレーション
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    平らでシート状のワークに最適です。パッド内側のリブ形状が吸い込みを防止、パッド表面全体で吸着します。
  • その他(MY63-16~) SMC

    その他(MY63-16~)

    SMC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(MY50-16~) SMC

    その他(MY50-16~)

    SMC
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット

    EDWARDS
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。
    構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
  • I Series(IDF-KGDU(SGBN)65A) SMC

    I Series(IDF-KGDU(SGBN)65A)

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
  • CK Series(CKG1A50-65) SMC

    CK Series(CKG1A50-65)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)65作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ) CKD

    VLAシリーズ ガス遮断弁(スローオープンタイプ)

    CKD
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ねじの種類Rp
  • ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ RVシリーズ用 モーターダッチングシート

    EDWARDS
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    ロータリー真空ポンプRVシリーズ共通のモーターダッチングシートです。
    適合RVシリーズ
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-1~)

    SMC
    ¥889税込¥978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
  • ロータリー真空ポンプ ブレードキット EDWARDS

    ロータリー真空ポンプ ブレードキット

    EDWARDS
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    ロータリー真空ポンプのブレードキットです。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-16~)

    SMC
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース