カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • コンプレッサー
          • パッケージ型コンプレッサー(3)
          • タンクマウント型コンプレッサー(2)
          • スクリュー型コンプレッサー(1)
          • エアータンク(1)
          • コンプレッサー周辺機器(1)
絞り込み
潤滑方式
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満
種類
低振動・小型・縦型・静音
質量(kg)
21・38・400・441・540・725
ブランド
ZAIRAS・アネスト岩田・オリオン機械・ギガ・セレクション・コンヨ・三井精機・富士コンプレッサー・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー :「A65」の検索結果

コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクロールコンプレッサ(給油式) 三井精機

    スクロールコンプレッサ(給油式)

    三井精機(1件のレビュー)
    ¥799,800~税込¥879,780~
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    使いやすさを追求したモニターパネル。ドレン発生を抑えるオートドライタイマーを標準装備。ほこりや湿分に強い全閉外扇モータを搭載。ドライヤ先行運転が設定可能。 ドライヤの信頼性・耐久性が大幅に向上。熱交換器はプレート式でオールステンレス製。熱伝導係数が大きくコンパクト。圧力損失を従来の1/3に低減。 安全に優しい保護装置(モータ過負荷・吐出温度異常・ドライヤ異常・逆相)。冷凍式ドライヤにオゾン層破壊ゼロの環境対応代替フロンを採用。人間工学に基づく操作性を重視した機器の配置。 省エネ性の高いアンローダ式を組み合わせた自動発停システム。断続運転や連続運転にも対応できます。空気使用状況に応じて連続アンローダ式にも設定が可能です。 フィルタエレメントはカートリッジ式。正面シャッターを開けて簡単に交換が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    冷却方式空冷吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    ¥289,800税込¥318,780
    1台
    3日以内出荷
    空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
  • ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ コンヨ

    ZAIRAS静音オイルレスコンプレッサー ZSWシリーズ

    コンヨ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    種類静音最高使用圧力(MPa)0.8電源電圧(V)100(50/60Hz)潤滑方式オイルレス式
  • 静音 オイルレス エアーコンプレッサー ZAIRAS

    静音 オイルレス エアーコンプレッサー

    ZAIRAS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(25L)
    5日以内出荷
    オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
    用途空圧工具への圧縮空気供給、空気入れ、清掃、塗装作業に。付属品1タイヤ(2ヶ) 2タイヤ取付けボルトセット(2セット) 3足ゴム(2セット) 4エアーフィルター(1ヶ) 5ワンタッチカプラー(1ヶ)※装着済電源100V(50Hz/60Hz)最高使用圧力(MPa)0.8再起動圧力(MPa)0.6
  • デュアルエアパックス 明治機械製作所

    デュアルエアパックス

    明治機械製作所
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    30日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境を要求する工場、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、MC・レーザー加工機・精密機器の制御エア、サンドブラスト等の石材加工工場、クリーニング・包装機械のエア源、住宅密集地でのエア作業、医療用機器・食品機械のエア源、一般向上・室内のあらゆるエア源空気取出口(B)Rc1×1使用油CO-100
  • 低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧パッケージ形コンプレッサー(エアドライヤ搭載形)(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1台
    31日以内出荷
    騒音を吸収するラバー(吸音材)と防振のため振動吸収ベースの採用で、静音と低振動を実現。 架台の4ヶ所にアジャスターボルトを追加し、水平出しを容易にしました。過負荷運転には過負荷保護装置を設けて、又始動時には、無負荷でスムーズな運転を行い安全です。冷却専用のファンを採用し、強制吸排気方式のため圧縮機や 電動機の過熱を防ぎます。操作は全て外から簡単に行ない、又回転部分にも触れないため安全です。 縦長のスリム設計のため、場所をとらないコンパクト設計になっております。 イニシャルコスト、メンテナンス、ランニングコストともに、同出力のスクリューコンプレッサ等に比べてお得です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途静かな作業環境での塗装及び一般工場の空気源 住宅隣接地域や深夜などの作業の騒音対策 精密機械の制御・ガソリンスタンド等に使用するスペースの狭い所 自動車整備等0.99MPa以上の圧力源を必要とする用途には空冷二段パッケージコンプレッサは最適です。制御方式圧力開閉器式
  • レシーバタンク ステンレス製 ギガ・セレクション

    レシーバタンク ステンレス製

    ギガ・セレクション
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    52日以内出荷
    医療、食品、半導体など、サビの発生を嫌う業種に最適です!
    仕様ステンレス製ドレン弁R1/2 15A
コンプレッサー