カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー(4)
- 方向制御機器(299)
- エアシリンダ(10)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
- 真空機器(7)
- スイッチ/センサ/コントローラ(27)
- 流体制御機器(140)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DC12V」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥12,925~税込¥14,218~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
電磁弁025シリーズ
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし適合直接配管質量(kg)80使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)78.5リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
電磁弁JAシリーズ
コガネイ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から7日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)245配管接続口径Φ6継手
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形
コガネイ¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
電磁弁030シリーズ 直動形
コガネイ¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース