カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(8)
- ホース(4)
- 方向制御機器(9)
- エアシリンダ(37)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(7)
- 汎用管継手(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「DP4」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥2,190~税込¥2,409~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
1/2インチ ワンプッシュ ソケット(雄)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DP-4寸法L(mm)60.5寸法H(mm)23材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)16寸法TPT1/2寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)9
4.0/6.0mmx 2m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4A材質ウレタン色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-4D材質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4C材質ウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
4.0/6.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。エスコ品番EA125DP-4B材質ウレタン色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)6使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
ニュージョイントステンレスタイプ(D形チーズ)
CKD¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
アームロックカップリング type-DP ダストプラグ ステンレス
コンサス¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
マックスロックダストプラグアルミニウム
フルネスジャパン¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)
CKD¥12,138税込¥13,3521個3日以内出荷から19日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース