カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(12)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • 方向制御機器(14)
        • エアシリンダ(36)
        • 真空機器(12)
        • 圧縮空気清浄化機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
  • ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット SMC

    ヒートレス式エアドライヤ用インジケータセット

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • DSLプラグ 4M SK11

    DSLプラグ 4M

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
  • DSLプラグ 2M SK11

    DSLプラグ 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436878(SK11・DSLプラグL2M・S-22DPML220)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグL 3M SK11

    DSLプラグL 3M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437103(SK11・DSLプラグ3M・S-23DPM180)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
  • DSLプラグL 2M SK11

    DSLプラグL 2M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437097(SK11・DSLプラグ2M・S-22DPM170)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×14質量(g)26ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/4適合流体空気
  • DSLプラグ 3M SK11

    DSLプラグ 3M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436885(SK11・DSLプラグL3M・S-23DPML230)材質鋼鉄・他寸法(mm)42×19質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR3/8適合流体空気
  • DSLプラグ 1M SK11

    DSLプラグ 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436861(SK11・DSLプラグL1M・S-21DPML210)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 1M SK11

    DSLプラグL 1M

    SK11
    239税込263
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437080(SK11・DSLプラグ1M・S-21DPM160)材質鋼鉄・他寸法(mm)37×14質量(g)22ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/8適合流体空気
  • DSLプラグL 4M SK11

    DSLプラグL 4M

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292437110(SK11・DSLプラグ4M・S-24DPM190)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMC

    ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    339税込373
    1個
    10日以内出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
    ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ
  • 大型真空ユニット ZR1-F SMC

    大型真空ユニット ZR1-F

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • スタンダードプラグ40型 オネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スタンダードプラグ40型 オネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    799税込879
    1個
    11日以内出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
    材質(本体)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(-) 標準
  • 3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • SY113 SMC

    SY113

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC

    ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DM)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • 3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC

    3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(1) ノーマルクローズポート数3流量(A) 大流量タイプ
  • 10 Series(10-SY) SMC

    10 Series(10-SY)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    使用流体空気
  • 10-SY1 SMC

    10-SY1

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)63
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BL)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30TM)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80 SMC

    ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H80

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • RS2H - ハイストッパシリンダ SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • ストッパシリンダ RS2H6 SMC

    ストッパシリンダ RS2H6

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50 SMC

    ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H50

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)40チューブ内径(Φmm)80
  • ストッパシリンダ RS2H5 SMC

    ストッパシリンダ RS2H5

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
  • RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMC

    RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)50
  • ストッパシリンダ RS2H8 SMC

    ストッパシリンダ RS2H8

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース