絞り込み
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(1)
  • 水(17)
  • 油(8)
  • 溶剤(1)
  • 空気(13)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(2)
  • 食品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.4(14)
  • 0.6(21)
  • 0.68(14)
  • 0.8(125)
  • 0.9(37)
  • 0.98(32)
  • 1(326)
  • 1.0(25)
  • 1.2(28)
  • 1.4(43)
  • 1.47(31)
  • 1.5(269)
  • 1.6(27)
  • 2(39)
  • 3(45)
  • 3.5(159)
  • 4.9(21)
  • 7.4(20)
  • 10(17)
ブランド
  • エスコ(12)
  • 十川産業(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • FIT-ONE(3)
  • E-Value(2)
  • 潤工社(2)
  • CKD(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • タカギ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • フローバル(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • エアーホース
  • エアーガン
  • エアダスター
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂 PFA 継手 エルボアダプタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 エルボアダプタ

    FIT-ONE
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx30m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥6,390税込¥7,029
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-9材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)30使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 3m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-3材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 10mm フッ素樹脂チューブ エスコ

    10mm フッ素樹脂チューブ

    エスコ
    ¥37,800税込¥41,580
    1巻
    翌日出荷
    耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
    エスコ品番EA125F-10材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)20内径(Φmm)8内径×外径(Φmm)8×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)0.7破壊圧力(MPa)3.5特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
  • 15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx 5m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-4材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • エルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    エルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状エルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx15m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥3,200税込¥3,520
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-6材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)15使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx20m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥4,260税込¥4,686
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-7材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • ユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンエルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンエルボアダプタ材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥10,100税込¥11,110
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    ¥19,500税込¥21,450
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    ¥9,820税込¥10,802
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ

    8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)

    エスコ
    ¥3,930税込¥4,323
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性に優れています。
    仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A材質フッ素樹脂(FEP)色半透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ) FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)

    FIT-ONE
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンエルボアダプタ (Sタイプ)材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • 15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り) エスコ

    15/20mmx10m ウォーターホース(糸入り)

    エスコ
    ¥2,130税込¥2,343
    1個
    翌日出荷
    オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。
    仕様糸入りエスコ品番EA124DR-5材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
  • 32/ 41mm x10m 工業用ホース エスコ

    32/ 41mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    ¥19,100税込¥21,010
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-321材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)32全長(m)10内径×外径(Φmm)32×41最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)41使用流体水、油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》

    十川産業(27件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
  • レデューシングユニオンエルボアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンエルボアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンエルボアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》 十川産業

    水・油・エアー用耐圧ホース《MEGA耐油サンブレーホース》

    十川産業(13件のレビュー)
    ¥91,980税込¥101,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐油耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐油耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~50mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水使用温度範囲(℃)-5~+60仕様カットマーク入り使用流体水、空気、粉体、油特性耐油
  • スクリューエアホースSLIM SK11

    スクリューエアホースSLIM

    SK11(11件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
    用途エアーコンプレッサー用ホース内径(Φmm)5外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂流体エアー内径×外径(Φmm)5×8
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • コイルエアーホース フローバル

    コイルエアーホース

    フローバル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)0.7色ブルー流体空気材質(ホース)ポリウレタン
  • ガーデン耐圧 タカギ

    ガーデン耐圧

    タカギ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    スタンダードな耐圧ホースです。
    用途園芸散水用ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20最高使用圧力(MPa)0.7使用温度範囲(℃)-5~60材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
  • スクリューエアーホース E-Value

    スクリューエアーホース

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
    用途エアーホース。内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂色ピンク使用流体空気
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。有効長(m)ホース:約7最高使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)約10使用流体空気
  • UPシリーズ エアファイバ CKD

    UPシリーズ エアファイバ

    CKD
    ¥9,425~税込¥10,368~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)1.8チューブ外径(Φmm)1.8接続方式チューブ外径使用流体圧縮空気
  • エアーコイルチューブセット UTF 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF

    潤工社
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン
    用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパートムフッ素 easy ホース 十川産業

    スーパートムフッ素 easy ホース

    十川産業
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
    用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。使用温度範囲(℃)-20℃~+60℃材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂機能非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性・導電性使用流体塗料・溶剤・化学薬品・各種食品
  • エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ 潤工社

    エアーコイルチューブセット UTF UTFシリーズ

    潤工社
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
    色モスグリーン最高使用圧力(MPa)0.7(23℃時)使用流体空気、水
  • チューブ ParkerTAIYO

    チューブ

    ParkerTAIYO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    14日以内出荷から22日以内出荷
    ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Tタイプ) FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンエルボアダプタ (Tタイプ)

    FIT-ONE
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンエルボアダプタ (Tタイプ)材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース