絞り込み
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(2)
- 油(1)
- 空気(12)
- 粒体・粉体(1)
- 薬品(1)
材質
- ゴム(2)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(10)
- 黄銅(真鍮)(15)
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.4(14)
- 0.6(21)
- 0.68(14)
- 0.7(32)
- 0.8(125)
- 0.9(37)
- 0.98(32)
- 1(326)
- 1.0(25)
- 1.4(43)
- 1.47(31)
- 1.5(269)
- 1.6(27)
- 2(39)
- 3(45)
- 3.5(159)
- 4.9(21)
- 7.4(20)
- 10(17)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- エスコ(16)
- CEJN(セイン)(8)
- WTB(2)
- 弘進ゴム(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(9)
- 1,500-10,000円(13)
- 10,000-50,000円(6)
- 50,000-100,000円(6)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「EA」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

G 1 "x25.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-88材質真鍮全長(mm)70質量(g)210穴径(Φmm)20ねじ径G(PF)1”六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】17適合ホース内径(Φmm)25ステム有効長(mm)41
5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
R 3/8"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-82材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
R 1/4"x 9mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-72材質真鍮ねじ径R1/4”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)9
R 3/8"x 6mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,740税込¥1,9141個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-81材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6
R 3/8"x11mm 雌ねじステム(スイベル式/ねじロック付)
エスコ¥1,820税込¥2,0021個翌日出荷ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。エスコ品番EA141AT-83材質真鍮ねじ径R3/8”最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)11![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から8日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
雌ねじステム (スイベル式)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌々日出荷ねじロックが塗布されています。材質真鍮全長(mm)50質量(g)32ねじ径R1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.2適合ホース内径(Φmm)6口径(mm)5タケノコ長(mm)25ねじ有効長(mm)11
ストレートホースキット
CEJN(セイン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。流体温度(℃)-20~60色青接続カップリング/ニップル(シリーズ315)使用流体空気特性残圧除去機能なし継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
アンチ・スパークストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。全長(m)50使用温度範囲(℃)-20~60材質エステルベースポリウレタン、ポリエステル繊維補強色黒使用流体空気特性難燃性
ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)
CEJN(セイン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。使用流体空気流体温度(℃)-20~60℃
帯電防止ストレートブレードホース
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1巻翌々日出荷耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。材質ブレードEPDMゴム色ライトブルー使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気
糸巻きコイルホースエアーダスターガンセット
WTB(1件のレビュー)¥8,112~税込¥8,923~1セット当日出荷従来のコイルホースに特殊糸を巻きつけることで耐油性、耐熱などに強度が増し、作業上の滑りが向上しています。材質ポリウレタン、特殊糸、アルミダイカスト最高使用圧力1.2Mpaノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8ホース取付口G1/4
ビニルエアーホース
弘進ゴム¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付
CEJN(セイン)¥9,998税込¥10,9981個25日以内出荷カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。色ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥51,980税込¥57,1781個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥54,980~税込¥60,478~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)410eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ410)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手410 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付
CEJN(セイン)¥52,980~税込¥58,278~1個34日以内出荷巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン色ホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース


















![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)