カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(16)
        • エアーガン・スプレーノズル(1)
        • ホースリール(2)
        • ホース(66)
        • ホースバンド(53)
        • 方向制御機器(57)
        • エアシリンダ(51)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 真空機器(210)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(94)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(10)
        • エアーバルブ(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(2)
        • 流体制御機器(451)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
1,021件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) エチレンプロピレンゴム[GK-EPDM]

    TOYOX(トヨックス)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れています。黄色マーク付
    用途カムロック用材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)使用温度範囲(℃)-10~120使用流体薬品
  • SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスソケットorプラグソケット種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用ソケットorプラグプラグ材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・EPDMシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    SPカプラの大容量タイプ
    用途中圧用ソケットorプラグソケット材質(本体)真ちゅう種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ゴム系ガスケット EPDM 小澤物産(OZC)

    ゴム系ガスケット EPDM

    小澤物産(OZC)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、対候性のある材質です。 黒色のガスケットの識別のため外側面に黄色の点があります。
    使用温度範囲(℃)-30~120
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • マックスロックセーフロックガスケットEPDM フルネスジャパン

    マックスロックセーフロックガスケットEPDM

    フルネスジャパン
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
    用途薬品や高温での使用に材質EPDM黒(白印)使用温度範囲(℃)-20~120使用流体薬品
  • EPDMホース 十川ゴム

    EPDMホース

    十川ゴム
    76,980税込84,678
    1巻
    5日以内出荷
    希塩酸やアンモニア水溶液等の移送には、ホース内面にエチレンプロピレンゴム(EPDM)を採用したEPDMホースをご用命ください。
    材質内面ゴム:EPDM、外面ゴム:NR/SBR長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3流体温度範囲(℃)0~+60推奨雰囲気温度(℃)-20~+60外観外面布目付構造3P
  • ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器

    ゼロスピルカプラ プラグ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器

    ゼロスピルカプラ ソケット

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
    用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
  • カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック) エスコ

    カップリング用パッキン(EPDM製/ブラック)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    用途食品材質EPDM使用温度範囲(℃)-40~130内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • セミコンカプラ 日東工器

    セミコンカプラ

    日東工器
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (プラグ PM型 めねじ取付用)

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグプラグ材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1S EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • サニタリーカプラ 日東工器

    サニタリーカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトカプラ 日東工器

    コンパクトカプラ

    日東工器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 1S EPDMパッキン単体 ナブテスコサービス

    1S EPDMパッキン単体

    ナブテスコサービス
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    サイズ1S
  • 1.5S EPDMパッキン単体 ナブテスコサービス

    1.5S EPDMパッキン単体

    ナブテスコサービス
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    サイズ1.5S
  • Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5S EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1.5Sヘルール付き EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1.5S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン ナブテスコサービス

    Quittoプラグ側 1Sヘルール付き EPDMパッキン

    ナブテスコサービス
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ヘルール接続に革命。ワンアクションでクイックコネクトを実現。部品は4点だけで分解洗浄が簡単。作業時間に短縮/怪我のリスク低減/異物混入リスクを低減
    サイズ1S材質(シール)EPDM使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)16~130耐圧(MPa)0.7材質(ボディ)SUS304材質(接液部)SUS316L
  • BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜 フジキン

    BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜

    フジキン
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。
    材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(シール)EPDM材質(ボディ)黄銅
  • 真空パッド SFF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド DR-SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド SFB1 SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SFB1

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    紙・フィルム・基板・電極材などの薄いワークのシワや変形を軽減
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)青銅材質(シール)EPDMブラケットなし
  • 真空パッド DR-SPK SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド DR-SPK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
    材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:EPDM

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)黄銅材質(シール)EPDM
  • 真空パッド SPK SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SPK

    SCHMALZ(シュマルツ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    表面が粗いワークや凹凸模様のあるワークに適した真空パッド
    材質EPDM発泡ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS材質(シール)EPDM
  • 真空パッド SGF SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGF

    SCHMALZ(シュマルツ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    板ガラスやコーティングガラスに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VSシリーズ(スポンジ) パッドのみ

    VMECA
    4,480税込4,928
    1個
    13日以内出荷
    取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース