カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(2)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(41)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(18)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(3)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
14,088税込15,497特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series SMCワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A SeriesSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上
使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~)SMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト形状ユニバーサルタイプメーターアウトボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から18日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
PFM7 - 表示一体型 SMCPFM7 - 表示一体型SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H5 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H5SMC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
サイレントノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]サイレントノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
静穏性に優れ標準ノズル(DN-STN)の約1.5倍のパワー多穴により静かなノズルです。増幅ノズル(FMN)とくらべて20%静音性に優れています。ノズル側面から噴出された空気は、コアンダ効果により、近くの壁に引き寄せられ前方へと集中します。
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)真鍮使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
P Series(PFM710) SMCP Series(PFM710)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
定格流量(L/min)(10) 0.2~10(5)
増幅ノズル ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]増幅ノズルダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
標準ノズル(DN-STN)の約3倍に増幅
用途ダスターガン用ノズル材質(本体)アルミ使用温度(℃)-5~60接続ねじG1/8最大使用圧力(MPa)1
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H4SMC
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B23~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B23~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R23~)SMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)SMC
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2211SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B6SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1B3SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L2F SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1L2FSMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H3 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1H3SMC
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2F SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1R2FSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L4 SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1L4SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2F SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1B2FSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2D~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
L Series(LQ1H2F) SMCL Series(LQ1H2F)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R2E~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R24~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1R24~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2E~) SMCフッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2E~)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース