カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(6)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(3)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(3)
        • 流体制御機器(1)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチコネクター5/エルコネクタ 千代田通商タッチコネクター5/エルコネクタ千代田通商(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷
全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ソケットエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/エルコネクター(金属)千代田通商
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
翌日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
γシリーズ 全空圧制御システム CKDγシリーズ 全空圧制御システムCKD(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から51日以内出荷
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
21,980税込24,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO全空気圧制御ロジック素子テレニューマティックParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
当日出荷から52日以内出荷
全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
ホースカプラー エスコホースカプラーエスコ
830税込913
1個
当日出荷
ノズルなどを接続すると通水、外すと止水します。
材質ポリプロピレンエスコ品番EA124LC-12A適合ホース外径(Φmm)16~20
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
HLC 薄型ロングストローク平行ハンド 近藤製作所HLC 薄型ロングストローク平行ハンド近藤製作所
42,980税込47,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKDHLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンドCKD
42,600税込46,860
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動形
レバーロックカプラ LC型 ソケット 日東工器レバーロックカプラ LC型 ソケット日東工器(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
薄型ロングストローク平行ハンド  HLCシリーズ 近藤製作所薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ近藤製作所
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
リニアガイドの薄型ロングストローク。 薄型で開閉ストロークが大きい。 薄型・高トルクのダブルピストン方式。 リニアガイド採用により、耐久性UP。 リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性。 取り付けしやすい正面貫通穴
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
75,980税込83,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

bcc-1215特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース