絞り込み
使用流体
- 水(5)
- 薬品(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4
- 0.1~0.2(1)
- 0.1~0.3(4)
- 0.1~0.4(3)
- 0.1~0.5(3)
- 0.1~0.7(1)
- 0.17(2)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.3(10)
- 0.45(2)
- 0.5(6)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(13)
- 0.9(4)
- 1(45)
- 1.4(3)
- 1.5(9)
- 7.5(16)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- SMC(4)
- サニーホースカンパニー(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(2)
- 100,000円以上(4)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M22」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
T Series(TLM2522B)
SMC¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷材質PFA色黒(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522N)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷材質PFA色半透明(素材色)内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522R)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色赤(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
T Series(TLM2522BU)
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷材質PFA色青(半透明)長さ(m)20内径(Φmm)22最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)外径(Φmm)25使用流体薬液・脱イオン水(純水)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース