カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(7)
        • コンプレッサー(14)
        • エアーガン・スプレーノズル(3)
        • ホースリール(3)
        • ホース(260)
        • ホースバンド(14)
        • 方向制御機器(230)
        • エアシリンダ(1,920)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(31)
        • 真空機器(92)
        • 圧縮空気清浄化機器(15)
        • 空圧補器(12)
        • 汎用管継手(245)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(6)
        • エアーバルブ(5)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(37)
        • 流体制御機器(37)
        • 温調機器(1)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(1)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
2,933件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)耐油OKエクセル-100BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)使用可能雰囲気温度(℃)-40~70材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維特性耐油
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6SMC
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
サンフーズ 6×11 100m 八興サンフーズ 6×11 100m八興
47,980税込52,778
1巻(100m)
翌々日出荷
内径(Φmm)6使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質PVC外径(Φmm)11透明長さ(m)100特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番814-6326質量(kg)9使用温度範囲(℃)0~70材質(補強材)ポリエステル糸
その他(M6X~) SMCその他(M6X~)SMC
46税込51
1個
9日以内出荷
ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商ALEチューブ 6mm/100m巻千代田通商
66,980税込73,678
1巻(100m)
翌々日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)8.2材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン千代田通商
7,798税込8,578
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9637材質ポリウレタン質量(kg)1.9ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
マルチストレートチューブ 6mm/100m 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/100m千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
当日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青材質ポリウレタントラスコ品番808-3320質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
スリットストレート 6mm/100m巻 千代田通商スリットストレート 6mm/100m巻千代田通商
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
チューブ一本に切込みを入れて信号電線など後から装着出来る様になっています。 稼動部にも使用出来ます。 タッチチューブを溶着しています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6ライトブルー、黒、クリアブルートラスコ品番541-9069質量(kg)5.7材質(本体)ポリウレタン長さ(m)100
メガタッチチューブ6mmX100m 透明 千代田通商メガタッチチューブ6mmX100m 透明千代田通商
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4459使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 6mm/100m千代田通商
19,980税込21,978
1巻(100m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4108質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
マルチフラットチューブ 6mm/100m巻 千代田通商マルチフラットチューブ 6mm/100m巻千代田通商
88,980税込97,878
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを平らに溶着しています。
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番541-9212質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
マルチストレートチューブ 6mm/100m巻 千代田通商マルチストレートチューブ 6mm/100m巻千代田通商
97,980税込107,778
1巻(100m)
翌々日出荷
稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン/緑材質ポリウレタントラスコ品番541-9182質量(kg)7.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m ライトグリーン千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4740材質ポリウレタンライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 青 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 青千代田通商
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4461使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
メガタッチチューブ 6mm/100m 黄 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 黄千代田通商
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
内径(Φmm)4.5使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)100特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1トラスコ品番808-4458使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]TOYOX(トヨックス)
22,980税込25,278
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース使用流体粉体、粒体、樹脂ペレットナチュラル透明使用温度範囲(℃)-5~100特性耐熱、耐摩耗、帯電防止機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗法規制RoHS2指令適合
CTPカバーチューブ 6mm/100m巻 千代田通商CTPカバーチューブ 6mm/100m巻千代田通商
39,980税込43,978
1巻(100m)
5日以内出荷
インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
外径(Φmm)8材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m 千代田通商ブレードホース LG(ライトグリーン)6X9/100m千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
用途各種エア配管ライトグリーン使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-3064材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
TEタッチチューブ (100m) 千代田通商TEタッチチューブ (100m)千代田通商(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
メガタッチチューブ 6mm/100m 緑 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 緑千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
3日以内出荷
トラスコ品番808-4460材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 赤 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 赤千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4523材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 6mm/100m 白 千代田通商メガタッチチューブ 6mm/100m 白千代田通商
7,598税込8,358
1巻(100m)
5日以内出荷
トラスコ品番808-4524材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻 千代田通商マルチフラットチューブ3れん 6mm/100m巻千代田通商
63,980税込70,378
1巻(100m)
翌々日出荷
タッチチューブを溶着しています。 配管工数が削減できます。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6透明/青/ライトグリーン材質ポリウレタントラスコ品番541-9158質量(kg)5.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
VQ Series(VQ100~) SMCVQ Series(VQ100~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他(VV100-~) SMCその他(VV100-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から20日以内出荷
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ 千代田通商ブレードホース 6×9mm/100m巻 オレンジ千代田通商
31,980税込35,178
1個
当日出荷
柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番808-2424材質ポリウレタン質量(kg)4.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)9破壊圧力(MPa)6特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)45
エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m 千代田通商エルフレックスLE-Sタイプ 6mm/100m千代田通商
22,980税込25,278
1巻(100m)
5日以内出荷
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用内径(Φmm)4外径(Φmm)7使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタン質量(kg)3.3長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
VQ100 SMCVQ100SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM16-100AZ) SMCMG Series(MGPM16-100AZ)SMC
37,980税込41,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)6mm/100m千代田通商
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4123質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ W(白)6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ W(白)6mm/100m千代田通商
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4121質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
VQ100 SMCVQ100SMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ1000
MG Series(MGPL100) SMCMG Series(MGPL100)SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)SMC
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/100m千代田通商
19,980税込21,978
1巻(100m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4112質量(kg)1.9長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース