コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
軽量マルチダスターセット 10pcsWAZAMONO4日以内出荷
柔らかくしなやかに曲がる自在ノズル!軽くて傷をつけにくい樹脂製の最高品質のエアーブローガンセットです。電気を通しにくいプラスチック製の本体とノズルで静電気が気になる精密工場や印刷工場等で大活躍!樹脂製ノズルなのでワークに傷をつけにくく、軽いので長時間使っても疲れにくい最新設計。新開発のソフトホースやわらかノズルで従来ダスター作業のしにくかった場所にも、しなやかに作業できます。単品で買うと結構効果な高品質な首振りカプラも付属!中国製のエアーダスターと違い完全プロ仕様の高級タイプです。
セット内容エアーダスター、WZ-MD003 ラバーノズル、WZ-MD004 軽量ロングノズル90mm、WZ-MD005 軽量ワイドノズル、WZ-MD006 軽量バズーカノズル、WZ-MD007 自在エアーホース(ノズル) 300mm、WZ-MD008 首振りカプラ、WZ-MD009 ストレートカプラ、WZ-MD010 中間ニップルノズル長(mm)90
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3