カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(59)
        • エアシリンダ(267)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
        • 空圧補器(3)
        • 汎用管継手(1)
        • 流体制御機器(2)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートマスタバルブ RBシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ RBシリーズParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から64日以内出荷
ポート数5
小型レギュレータ RB500シリーズ CKD小型レギュレータ RB500シリーズCKD(1件のレビュー)
4,186税込4,605
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8
ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00RB)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5C00RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY520 SMCSY520SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
SY510 SMCSY510SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5A30RBSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
RB500シリーズ 小形レギュレータ CKDRB500シリーズ 小形レギュレータCKD
1,813税込1,994
1個
当日出荷から16日以内出荷
接続方式ワンタッチ
SY310 SMCSY310SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY530 SMCSY530SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
42,980税込47,278
1個
当日出荷から64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3300RBSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタ取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7101RBSMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3100RBSMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5130RBSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-)Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングル取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5A0 SMCSY5A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5500RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5300RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100RB)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5201RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5101RB)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5400RB)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200RB)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5501RB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5401RB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5301RB)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201RBSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブルシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB) SMCSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5100RB)SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
SY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RB SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00RBSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)取付(-) プラマイなべ小ねじシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(F) スライド形ロック式背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB) SMCSY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5130RB)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様無極性コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB40-5~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

psb-5特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース