絞り込み
使用流体
  • (12)
  • 空気(24)
材質
  • スチール(17)
  • ステンレス(7)
  • 亜鉛合金(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.2(1)
  • 0.9(1)
  • 1(29)
  • 1.6(6)
  • 1.8(6)
  • 2(4)
  • 2.9(2)
  • 2.94(2)
  • 3(18)
  • 3.5(6)
  • 4.4(2)
  • 4.41(2)
  • 4.5(23)
  • 6.5(4)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 31(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 日東工器(12)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • ニューマシン(4)
  • NKCカップリング(4)
  • ヤマト・インダストリー(3)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • SK11(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • rc3/4 ニップル
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc 3/4" 雌ねじカップリング エスコ

    Rc 3/4" 雌ねじカップリング

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DJ-15材質鋼鉄(クロムメッキ)40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズRc(PT)3/4”
  • ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM 日東工器

    ハイカプラ ソケット(メネジ取付用)60SM

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    既設空気用元配管(Rc3/4)と小口径用「ハイカプラ」を直接配管。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型プラグと接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く) 「ナットカプラ」シリーズの各プラグと接続できます。
    用途既設空気用元配管(Rc3/4)を直接配管・取出。材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)158使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)62.5寸法H(mm)六角29取り付け形状おねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])最大100[1020]寸法b(Φmm)16相手側取付サイズRc3/4ねじ径TR3/4
  • ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途低圧用・汎用型空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(メネジ取付用)プラグ

    日東工器(2件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)ソケット

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ 日東工器

    ハイカプラ(大口径)(おねじ取付用)プラグ

    日東工器(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(メネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ プラグ 大口径(オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法C(mm)23寸法Bd(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ) ヤマト・インダストリー

    BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)

    ヤマト・インダストリー
    499税込549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
  • ユニック プラグ(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(メネジ取付用)

    ニューマシン
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ SM型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SM型(めねじ取付用)

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット) ヤマト・インダストリー

    BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)

    ヤマト・インダストリー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
  • ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(オネジ取付用)

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ

    NKCカップリング
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • ユニック プラグ(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック プラグ(オネジ取付用)

    ニューマシン
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用ソケット)

    NAC(長堀工業)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
  • パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状めねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ユニック ソケット(メネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(メネジ取付用)

    ニューマシン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじメネジ(F)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(SUS304) オネジ

    NKCカップリング
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
  • パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器

    パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用

    日東工器
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
    用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • NL型カップリングソケット オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット オネジ

    NKCカップリング
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングプラグ オネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ オネジ

    NKCカップリング
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気材質真鍮形状ソケット表面処理クロームメッキ
  • PALシリーズ 配管ジョイント金具 ヤマトエンジニアリング

    PALシリーズ 配管ジョイント金具

    ヤマトエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    配管への接続がさらに簡単です。
    材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)質量(g)467使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 大径エアー メネジソケット 40型 H&H

    大径エアー メネジソケット 40型

    H&H
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    常圧
    形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース