カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(11)
- エアシリンダ(594)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「S-530」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5301
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ポート数5管接続口径サブプレートなしリード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(3) 3位置クローズドセンタ
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5301R)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24管接続口径サブプレートなし切換方式3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5300R
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径NPT1/2ねじの種類NPT使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(0) 標準シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-530Z)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530BZ)
SMC¥94,980税込¥104,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-530Z)
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-530BZ)
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S25-530BZ
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S40-530BZ)
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-530BZ)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S40-530Z
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 両側配管タイプポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16-530L6S
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)530配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から5日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ワンタッチ継手付 デュアルスピードコントローラ ASD-A Series
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・工具不要、ハンドルの大型化 ・メータイン・メータアウトの同時制御が可能 ・シリンダの飛び出し防止、単動シリンダの速度制御が可能 ・ハンドル色によりメータイン、メータアウトの識別が可能 ・軽量化:質量約28%Down ・流量の再現性が向上使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
デュアルスピードコントローラ ASD
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷・ひとつのスピードコントローラで2方向の流量制御(メータイン・メータアウト)が可能。 ・シリンダの飛びだしを防止。 ・単動シリンダの速度制御。
パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASP
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から18日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、速度制御が可能。
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA40X500シリーズ
コガネイ¥153,980~税込¥169,378~特価1個当日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X400シリーズ
コガネイ¥83,980~税込¥92,378~特価1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S20
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S15
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)15作動方式複動
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X500シリーズ
コガネイ¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動形
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ
コガネイ¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷から20日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA25X800シリーズ
コガネイ¥98,980~税込¥108,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)800作動方式複動形
ロッドレスシリンダORGAシリーズ ORGA16X150シリーズ
コガネイ¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動形
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース