カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(8)
- エアシリンダ(119)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
- 真空機器(7)
- 空圧補器(1)
- 汎用管継手(1)
- 流体制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「S32T」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

薄形シリンダ CQ2シリーズBS
SMC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
プレシジョンシリンダ MTSシリーズ MTS32TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ (標準)オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)エンドロックの位置(R) ヘッド側
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TN)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTエンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)
薄形シリンダ CDQ2BS32
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS32TF)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS32TF)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS32TF)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32TN
SMC¥86,980税込¥95,6781個15日以内出荷ストローク(mm)700配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTストッパ形式(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2AS32TF
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷ストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TF)
SMC¥72,980~税込¥80,278~1個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32TN)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2GS32TF)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32TF
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32TF)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS32TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS32TN)
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2AS32TN)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32TF)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS32TN)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2AS32TF
SMC¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷ストローク(mm)40ボディオプション(-) 標準(ロッド先端おねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2DS32TF)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2AS32TN)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS32TF
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個13日以内出荷ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2GS32TN)
SMC¥9,598税込¥10,5581個13日以内出荷ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPT
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース