絞り込み
使用流体
- 水(1)
- 空気(7)
材質
- アルミ(1)
- スチール(3)
- 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 1(3)
ブランド
- BeHAUS(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(2)
- 日東工器(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SN85」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

フルブローカプラFBH85SN
日東工器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!バルブ構造バルブ有(片道開閉型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)
日東工器(31件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)
日東工器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ウレタンブレードカプラ付
TRUSCO(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
専用ロックナットカプラ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ハイカプラエースソケット
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース