カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(69)
- エアシリンダ(18)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(33)
- 空圧補器(1)
- 汎用管継手(1)
- エアーバルブ(2)
- 流体制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SNC」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

S Series(SS5Y5-12SNC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ10SIユニット出力極性(-)プラスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
S Series(SS5Y3-10SNC)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y3-12SNC)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定SIユニット(NC)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【P・E】(-)Φ8SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SNC)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(-) プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SNC
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SNC
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub取出位置(B) 両側銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SNC
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-sub取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵銘板プレートなし(連数印字なし)
HA 平行ハンド
近藤製作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
HD 広角ハンド
近藤製作所¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7
HMA ミニ平行ハンド
近藤製作所¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
BHG 小型クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
フランジ
Festo¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷。Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、C 値は 22 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2643アズワン品番65-8026-88
フランジ
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678アズワン品番65-8037-65
フランジ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo プッシュイン式継手は、高流量に対応し、公称サイズが 17 mm の構造でプッシュ動作圧力は、0.95 → 7 バールまでの使用温度範囲で維持されます。周囲温度: -25 → 70 ℃ ハウジング材質に POM を使用仕様●メーカーシリーズ:SNC●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2656アズワン品番65-8037-19
フランジ
Festo¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造がスライドし、C 値は 29 l/SBAR です。最大動作圧力は 4 -10 bar で、標準公称流量は 7、000 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2637アズワン品番65-8037-79
フランジ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo ソフトスタートバルブでゆっくりと圧力をかけ、排気空圧システムを排気します。流れの方向は左から右になります。電気アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4 -10 bar です。標準公称流量は 6、450 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2631アズワン品番65-8037-64
フランジ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いていて、サイズ M48x2 があり、ハウジング材料にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 5527 g仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2590アズワン品番65-8030-68
LHA リニアガイドハンド
近藤製作所¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
フランジ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo フットマウントは ADN / AEN コンパクトシリンダ及び CLR リニアスイベルに対応します。サイズ 50 で 1 段階の低腐食応力を使用します。製品重量: 278 g仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2563アズワン品番65-8033-10
フランジ
Festo¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Festo トラニオンサポートは、DNGZS トラニオン取り付け付きシリンダ用で、サイズ 32 と使用済みのプラスチック製ベアリングを備えています。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 83 g仕様●メーカーシリーズ:SNCS●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2566アズワン品番65-8024-10
フランジ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562アズワン品番65-8035-51
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース