カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(93)
        • エアシリンダ(41)
        • 真空機器(9)
        • 空圧補器(1)
        • 汎用管継手(2)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(31)
        • 流体制御機器(27)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「dc24 dc12」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC駆動用インバータ 日東工器

    DC駆動用インバータ

    日東工器
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外形寸法(mm)L58XW40XH19.6定格時間連続
  • AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    作動方式NO(通電時閉)形
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    形式マイクロエジェクタ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6空気消費量(L/min)46(圧縮)使用流体空気給油不可配管接続口径Rc1/4最大流量(L/min)(ANR)25(真空側)ノズル径(Φmm)1
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥9,980~税込¥10,978~
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    配管接続口径Rc1/8
  • AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ12

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
    保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。コンパクトな取付けが可能です。ロック機能付です。
    仕様センサー入力:1~5(V)トラスコ品番574-0076形状表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット保護構造IP40相当耐電圧AC1000V1分間(リード線とケース間)センサータイプC-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)アナログ出力出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ対応出力短絡保護:有り応答時間2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)繰返し性±0.1%F.S.±1digit以下表示精度±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)使用周囲温度(℃)動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)周囲湿度(%RH)動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)動作表示灯橙色1&2表示灯デジタル表示メインディスプレイ:2色(赤、緑)モード調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能温度特性±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)耐振動複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPaスイッチ出力(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下供給電源DC12~24Vリップル±10%以下消費電流40mA以下(無負荷時)耐衝撃100m/s2)X、Y、Z各方向3回
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    用途圧縮空気から負圧を発生させる事ができる真空発生器(エジェクタ)形式ME25・60用シングル電磁弁ポート数2ポート(NC)有効断面積(mm2)3作動方式直接作動機構ロック形(手動)絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.03取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメット形(リード線長さ300mm)サージ対策フライホイルダイオード(DCのみ)
  • ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ コガネイ

    マイクロエジェクタME12_25_60シリーズ

    コガネイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。圧縮空気を使った手軽な真空発生装置で、ワークをきずつけずに高速搬送。コンパクトで、可動部への取付けも可能。
    仕様●設定真空度(kPa):-26.7~-80形式ME25・60用真空スイッチ電気定格5A/AC250V、5A/DC24V(抵抗負荷)線色接続するリード:黒・白(NO時)、黒・赤(NC時)応差-5.3kPa~-13.3kPa
  • AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥46,200~税込¥50,820~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB412~)

    CKD
    ¥13,650~税込¥15,015~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB512~)

    CKD
    ¥15,325~税込¥16,858~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB212~)

    CKD
    ¥10,638~税込¥11,702~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    ¥37,263~税込¥40,989~
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB612~)

    CKD
    ¥22,275~税込¥24,503~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    管接続口径フランジΦ48
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB312~)

    CKD
    ¥12,063~税込¥13,269~
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル圧力センサ CKD

    デジタル圧力センサ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥7,721~税込¥8,493~
    1個
    当日出荷
    付属品PPX-C2(2mコネクタ付ケーブル)×1本接続口径M5めねじ+R(PT)1/8おねじ質量(g)約40保護構造IP40(IEC)耐電圧AC1000V1分間 充電部一括・ケース間表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期/250ms、1000msキー操作により選択)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択使用周囲温度(℃)-10~+50、保存時/-10~+60耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時/10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)耐衝撃(耐久)100m/S2(約10G) XYZ各方向3回使用周囲湿度35~85%RH(但し、結露および凍結しないこと)、保存時/35~85%RH消費電力(mW)通常時/840以下(電源電圧24V時消費電流35mA以下)ECOモード/STD時600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下)FULL時/480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)短絡保護装備配線長配線延長時、0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は10m未満)まで可能応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯/比較出力ON時点灯)出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード適合流体空気・非腐食性気体素子拡散半導体圧力センサ絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
  • 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
    電源(V)DC24ポート数2定格電圧(V)DC24作動方式パイロット式使用流体空気流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)周囲温度(℃)-5~55作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7
  • EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKD

    EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁

    CKD(10件のレビュー)
    ¥4,416~税込¥4,858~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD

    PPXシリーズ デジタル圧力センサ

    CKD
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式標準タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径M5×0.8
  • EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKD

    EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁

    CKD
    ¥40,797税込¥44,877
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
  • デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKD

    デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C

    CKD
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
  • 真空発生器VGタイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器VGタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    真空スイッチ・真空破壊バルブなどをユニット化。 お客様の使用目的に合ったタイプが選定可能。 真空スイッチは、3種類を用意。 選択の幅が広がり、価格もよりお求めやすくなりました。
    給油不要
  • ADEX VALVE A12シリーズ ParkerTAIYO

    ADEX VALVE A12シリーズ

    ParkerTAIYO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
  • HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~) CKD

    HVBシリーズ 高真空用電磁弁(HVB112~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥3,513~税込¥3,864~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • HVLシリーズ 遅延真空弁 CKD

    HVLシリーズ 遅延真空弁

    CKD
    ¥22,928~税込¥25,221~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電磁弁JEシリーズ コガネイ

    電磁弁JEシリーズ

    コガネイ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径80mmまでに対応、バルブ幅12mm、標準0.55W、低電流タイプ0.15Wの低消費電力を実現。高応答タイプを用意し、多様なニーズとプロの制御に応えます。
    形式高応答タイプ使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.9、有効断面積S(mm2)9.5
  • 小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS CKD

    小形圧力スイッチ 白色シリーズ APS

    CKD(2件のレビュー)
    ¥5,273~税込¥5,800~
    1個
    当日出荷
    種々の汎用取付に対応する単体仕様
    保護構造IP65相当接点構成1a最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)DC12/24、AC100使用流体圧縮空気ランプ発光ダイオード(ON時点灯)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.6絶縁耐圧AC1000V1分間印加にて異常なきこと周囲温度および使用流体温度(℃)5~60耐衝撃(m/s2)294繰返し精度±0.02MPa以下応差(MPa)0.08以下リード線耐油性ビニールキャップタイヤコード2芯0.2mm2絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~50、7~20配管ポート径Rc1/8、[位置]下面、[目盛版方向]縦電圧降下(V)3以下(内部)
  • パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK CKD

    パイロットキック式2ポートダイヤフラム駆動弁 通電時開形 APK・ADK

    CKD(1件のレビュー)
    ¥10,951~税込¥12,046~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーション
    コイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)2耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×103Pa(abs)]・水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)1以下(ANR)(空気にて)(空圧0.02~1.0MPaにおける値。0.02MPa未満で使用の場合にはシールが不安定となりますのでご使用にあたっては問い合わせください)周囲温度(℃)-10~60材質(ボディシール)ボディ:青銅、弁シール:ニトリルゴム
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)

    CKD
    ¥36,988~税込¥40,687~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 125シリーズ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)ポートの種類シングルソレノイド
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥6,938~税込¥7,632~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース