絞り込み
材質
  • アルミ(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.15(1)
  • 0.29(2)
  • 0.3(2)
  • 0.6(6)
  • 0.8(8)
  • 0.9(12)
  • 1(79)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3.5(9)
  • 5(6)
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • その他(6)
ブランド
  • ニッタ(2)
  • WTB(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g1/8
  • g1/8 継手
  • g1/8 ニップル
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • 軽量プラグ WTB

    軽量プラグ

    WTB(2件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質アルミマグネシウムソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7
  • ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

g18 バルブ特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース