絞り込み
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.15(1)
  • 0.29(2)
  • 0.3(2)
  • 0.6(6)
  • 0.7(3)
  • 0.8(8)
  • 0.9(12)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 3.5(9)
  • 5(6)
  • 7.5(3)
  • 10(2)
  • その他(6)
ブランド
  • CKD(10)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • SMC(5)
  • SUN UP(3)
  • TRUSCO(1)
  • アオイ(1)
  • ニッタ(17)
  • 千代田通商(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
商品レビュー
  • 以上(21)
  • 以上(21)
  • 以上(22)
  • 以上(22)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(46)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • g1/8
  • g1/8 継手
  • g1/8 変換
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メインブロック プラグ PISCO(ピスコ)

    メインブロック プラグ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー無

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
    形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(6件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート)  ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • プッシュワン Aシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • プッシュワンEシリーズ ティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ ティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    用途一般空気圧用形状ティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワンEシリーズ Yジョイント ニッタ

    プッシュワンEシリーズ Yジョイント

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
    形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC

    メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
  • ユニオンエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンエルボ色開放リング:ホワイト/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ロータリージョイント ストレート PISCO(ピスコ)

    ロータリージョイント ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
    用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー ニッタ

    プッシュワンEシリーズ 異径ユニオンティー

    ニッタ
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    形状異径ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • プッシュワン Eシリーズ コネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ コネクタ

    ニッタ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    形状コネクタ最高使用圧力(MPa)1.0
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ブランチユニオントリプル PISCO(ピスコ)

    ブランチユニオントリプル

    PISCO(ピスコ)
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ブランチユニオントリプルタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングブラス ストレート カバー付 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ストレート カバー付

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
    形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ 45°エルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 45°エルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状45°エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • プッシュワン Eシリーズ サービスティー ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ サービスティー

    ニッタ(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
  • プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ

    ニッタ
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)

    メインブロック ブッシュA

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ブッシュAタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXR
  • チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 違径ユニオンストレート クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状違径ユニオンストレートタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状90°エルボ最高使用圧力(MPa)1
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ

    ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

    ニッタ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
    材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
  • メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)

    メインブロック 隔壁レデューサー

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状隔壁レデューサタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)寸法A(mm)8.5使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) ばら売り

    CKD(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商

    フジダブルバンジョー(樹脂)

    千代田通商
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ダブルバンジョー使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
  • ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(L型プラグ)

    CKD
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状L型プラグ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
  • タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) 千代田通商

    タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

p18特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース