カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(52)
- コンプレッサー(2)
- エアーガン・スプレーノズル(10)
- ホースリール(1)
- ホース(18)
- ホースバンド(3)
- 方向制御機器(30)
- エアシリンダ(4,884)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(45)
- 真空機器(11)
- 空圧補器(5)
- 汎用管継手(59)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
- エアーバルブ(1)
- 流体制御機器(46)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(4,768)
- CKD(252)
- フジキン(18)
- TOYOX(トヨックス)(16)
- PISCO(ピスコ)(12)
- 小澤物産(OZC)(12)
- 岩崎製作所(11)
- コガネイ(8)
- Festo(8)
- フルネスジャパン(6)
- アオイ(6)
- 十川産業(5)
- エスコ(3)
- ナスコフィッティング(3)
- 豊和工業(2)
- NAC(長堀工業)(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 近藤製作所(2)
- クラレプラスチックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「h32」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H32-PS~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-1
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-5
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32-3
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-3
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H32G-2
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-300Z)
SMC¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-500LZ)
SMC¥149,800~税込¥164,780~1個4日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H32-300Z
SMC¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H32-50LZ)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H32-600HLZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY Series(MY1H32-400LFZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(F) 左ポート側付
MY Series(MY1H32-400HFZ)
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付エンドロックの位置(F) 左ポート側付
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
MY Series(MY1H32-350LEZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルトエンドロックの位置(E) 右ポート側付
MY Series(MY1H32G-450AZ)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)450配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY Series(MY1H32G-525LZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)525配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
MY Series(MY1H32-350HH7Z)
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY Series(MY1H32-600L6SZ)
SMC¥169,800税込¥186,7801個15日以内出荷ストローク(mm)600配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY Series(MY1H32G-350H7Z)
SMC¥159,800税込¥175,7801個15日以内出荷ストローク(mm)350配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H7) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ロングスペーサ付
MY Series(MY1H32-300HH6Z)
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース