カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ(468)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(2)
- 真空機器(1)
- 圧縮空気清浄化機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「mg50」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

MG Series(MGPM50-15AZ)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGZ50TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MG Series(MGPL50-35)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)35作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
MG Series(MGPL50-30)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rc
MG Series(MGPL50-80)
SMC¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-160)
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
MG Series(MGPL50-120)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)120作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース