カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(2)
        • エアーガン・スプレーノズル(13)
        • ホース(91)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(73)
        • エアシリンダ(5,845)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(94)
        • 真空機器(35)
        • 圧縮空気清浄化機器(20)
        • 空圧補器(132)
        • 汎用管継手(19)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(8)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(31)
        • 流体制御機器(346)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(39)
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 電磁弁 100v
  • smc 電磁弁 100v
6,749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL100N-100~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL100N-100~)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    ストローク(mm)100使用ピストン速度(mm/s)50~400使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ロングノズルエアダスター SK11

    ロングノズルエアダスター

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)310取付ねじノズル:G1/8取付口空気取り入れ口:Rc1/4
  • ホースニップル(両口竹の子) カクイチ

    ホースニップル(両口竹の子)

    カクイチ
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ストレートノズル SK11

    ストレートノズル

    SK11(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。材質(本体)鉄他最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじパイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】 ニッセイエコ

    サクションホース・耐圧 【N.E-ラインA】

    ニッセイエコ
    1,598税込1,758
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    ・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。
    用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。使用流体
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ 潤工社

    PFAチューブTA 10X8mm 半透明 TA100-Nシリーズ

    潤工社
    209,800税込230,780
    1巻
    7日以内出荷
    耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用
    仕様●色:半透明●内径(mm):8●外径(mm):10●全長(m):100●最小曲げ半径(mm):70●使用圧力(MPa):0.78●使用温度範囲(℃):-65~+180●常温破裂圧力(MPa):3.4●適用流体:空気、水、腐食性流等●使用流体:空気、水、腐食性流等●適用継手:ステンレス継手●使用温度範囲:-65~180℃(空気)●材質/仕上:フッ素ポリマーPFA●その他の使用流体についてはお問合せ下さい。●原産国:日本●コード番号:384-2306アズワン品番67-2251-93
  • MG Series(MGPM100N) SMC

    MG Series(MGPM100N)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPT
  • L型ホースニップル カクイチ

    L型ホースニップル

    カクイチ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
    用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
  • ホースニップル 築地製作所

    ホースニップル

    築地製作所
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    土木用・農業用排水用ポンプホース口金
    用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質S400
  • ストレートノズル 伸縮 SK11

    ストレートノズル 伸縮

    SK11(5件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。 細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。 伸縮式なので収納時にはコンパクトになり邪魔になりません。
    用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじ
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • ニップル KQ2 Series SMC

    ニップル KQ2 Series

    SMC
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1N

    SMC
    479税込527
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • ニップルコネクターB 千代田通商

    ニップルコネクターB

    千代田通商
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC

    FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
    使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
  • タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商

    タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)

    千代田通商
    179税込197
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール形状ニップルコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMC

    エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
  • スリーブコネクターニップル 千代田通商

    スリーブコネクターニップル

    千代田通商
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • エアフィルタ FNシリーズ コガネイ

    エアフィルタ FNシリーズ

    コガネイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ろ過度(μm)5
  • TACバルブ操作用アクチュエータ コガネイ

    TACバルブ操作用アクチュエータ

    コガネイ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
  • F Series(FND100N) SMC

    F Series(FND100N)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径R1材質(パッキン)NBR公称ろ過精度(μm)149
  • フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMC

    フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
    接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 小形フィルタレギュレータ コガネイ

    小形フィルタレギュレータ

    コガネイ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。
    仕様0.7MPaリリーフ質量(kg)0.042材質(本体)樹脂取付方式取付オプションなし使用温度範囲(℃)5~50全高(mm)72最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム材質(ボンネット)樹脂設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7給油不可ろ過度(μm)5材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき)設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計なし排気機構リリーフタイプ材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金
  • 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社

    極軟質ナイロンチューブ AS4

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルコネクターHタイプ 千代田通商

    ニップルコネクターHタイプ

    千代田通商
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ストッパー部分への溶接スパッタの付着を防止するスリーブ付溶接治具専用です。 耐スパッタチューブのはく離後の内管と継手の接続部にスパッタが付着することもありません。 樹脂製取り外しリングを装備した継手はスパッタの付着により、動作不良が頻繁に発生しますが、Hタイプは機能で貢献します。
    形状ニップルコネクター材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース PN用カフス

    タイガースポリマー
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム(CR)
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
  • 正負圧両用エアフィルタ コガネイ

    正負圧両用エアフィルタ

    コガネイ
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    正圧・負圧両用のエアフィルタ。正圧ライン、真空ライン共に使用できます。
    質量(kg)34材質(本体)樹脂取付方式ブラケットなし使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ナイロン材質(Oリング)合成ゴム周囲温度および使用流体温度(℃)5~50ろ過度(μm)5材質(エレメント)PVF設定圧力単位MPa
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース