カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(84)
        • エアシリンダ(243)
        • 空圧補器(2)
        • 汎用管継手(5)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc mb-b05」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB シリーズ用取付支持金具 SMCMB シリーズ用取付支持金具SMC
68税込75
1個
当日出荷から9日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
MB1 I型一山ナックルジョイント SMCMB1 I型一山ナックルジョイントSMC
499税込549
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エルボユニオン KQ2L-X35 SMCエルボユニオン KQ2L-X35SMC
189税込208特価
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
支持金具部品 2山クレビス形 SMC支持金具部品 2山クレビス形SMC
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品クレビス用ピン、平座金、割ピン取付支持金具二山クレビス
MGZR MB - 2山クレビス受金具(MB) SMCMGZR MB - 2山クレビス受金具(MB)SMC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアシリンダ用取付金具 クレビス受ケ SMCエアシリンダ用取付金具 クレビス受ケSMC
539税込593
1個
当日出荷
用途CM2E専用付属品クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2取付支持金具クレビス受け(CM2E, CM2V用)材質圧延鋼
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
2山ナックルジョイント SMC2山ナックルジョイントSMC
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ214 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ214SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ3120~) SMCVQ Series(VQZ3120~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CG1シリーズ用 2山ナックルジョイント SMCCG1シリーズ用 2山ナックルジョイントSMC
479税込527
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
MB1用 Y型二山ナックルジョイント SMCMB1用 Y型二山ナックルジョイントSMC
759税込835
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイント SMCCS1シリーズ用 Y形二山ナックルジョイントSMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2150~) SMCVQ Series(VQZ2150~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ2121~) SMCVQ Series(VQZ2121~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ2120~) SMCVQ Series(VQZ2120~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
2山クレビス用受金具 CQ-C0 SMC2山クレビス用受金具 CQ-C0SMC
819税込901
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様2山クレビス用ピンと止め輪は付属されません
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SQ213 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ213SMC
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ1150~) SMCVQ Series(VQZ1150~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SQ114 SMC5ポートソレノイドバルブ SQ114SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ335~) SMCVQ Series(VQZ335~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
MB Y - Y形二山ナックルジョイント SMCMB Y - Y形二山ナックルジョイントSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
型式Y-05M
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBB50-~)SMC
759税込835
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・省電力 消費電力:0.4W(標準) ・バルブの増減連が容易 ・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減 ・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単 ・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能 ・4位置デュアル3ポート弁 ・背圧防止弁内蔵(オプション) ・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
ポート数5
VQ Series(VQZ222~) SMCVQ Series(VQZ222~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース