カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(39)
絞り込み

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc sy7140」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
51-SY7140 SMC51-SY7140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
S Series(SY7140) SMCS Series(SY7140)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY714 SMCSY714SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140SMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY71~)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
51 Series(51-SY7140) SMC51 Series(51-SY7140)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
SY714 SMCSY714SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
30 Series(30-SY7140) SMC30 Series(30-SY7140)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
VHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 難燃タイプSMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100タイプ難燃タイプ保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
51-SY7140R SMC51-SY7140RSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
52 Series(52-SY7) SMC52 Series(52-SY7)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
25A-S SMC25A-SSMC
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140SMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
51 Series(51-SY7140R) SMC51 Series(51-SY7140R)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140 SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC12使用流体空気
本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140R SMC本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SYシリーズ 51-SY7140RSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
ポート数5
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140T SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140TSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140RSMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140T) SMCS Series(SY7140T)SMC
7,698税込8,468
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
10-SY7 SMC10-SY7SMC
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140R SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140RSMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140R SMCATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140RSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140R SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7140RSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5管接続口径3/8 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RT SMC5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY7140RTSMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル管接続口径1/4 サブプレート付定格電圧(V)DC24ねじの種類Rc使用流体空気
52-SY SMC52-SYSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140T SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7140TSMC
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140RT) SMCS Series(SY7140RT)SMC
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DC24V DC12Vのみ)
53 Series(53) SMC53 Series(53)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-SY7) SMC25A Series(25A-SY7)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7140R) SMCS Series(SY7140R)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース