カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc vk3120」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール VK3120SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
タイプ直接配管形手動操作方式ノンロックプッシュ式切替方式直動形2位置シングルソレノイド保護構造防塵ポート数5使用流体空気応答時間10ms以下(標準)、15ms以下(低ワットタイプ)※0.5MP時周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと。)取付姿勢自由
5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC5ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5バルブ(-)標準
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120) SMCVK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数3バルブ(-)標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングルソレノイド
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シールSMC
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合) ・コンパクト/幅18×長63(mm) ・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ) ・真空使用可能:-101.2kPa ・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y) SMCVK3120 - 5ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ/直接配管形(VK3120Y)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
S Series(SYJ5120) SMCS Series(SYJ5120)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1~)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティんぐタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3使用流体空気定格電圧AC100(50/60Hz)切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用圧力範囲(MPa)0~0.9バルブ標準用
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5120SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
直動ポペット形VK332シリーズ SMC直動ポペット形VK332シリーズSMC
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷
シリーズ直接配管形管接続口径M5×0.8
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120 SMC5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120Y SMC5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120YSMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
仕様配管方式:直接配管形リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Gブラケットブラケット付ランプ・サージ電圧保護回路ランプ-サージ電圧保護回路なしコイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式A・Bポート管接続口径1/8オーダーメイド仕様標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120 SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7120SMC
8,498税込9,348
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)ポート数5使用圧力範囲(MPa)2位置シングル:0.15~0.7、2位置ダブル:0.1~0.7、3位置:0.15~0.7定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ボディオプションパイロット弁 個別排気形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)2位置シングル、ダブル:5、3位置:3給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 (ドライバ操作形)耐振動/耐衝撃30m/s2/150m/s2応答時間(ms)2位置シングル、ダブル:30以下、3位置:60以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式 ドライバ操作形耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体 SMCSYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体SMC
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
リード線取出方法DIN形ターミナル切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類Rcブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)耐振動/耐衝撃30(m/s2)/150(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径Φ6ワンタッチ管継手オーダーメイド仕様標準

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース