絞り込み
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(13)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(7)
  • 樹脂(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(4)
  • 1.5(10)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • BeHAUS(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(8)
  • UNITED(1)
  • 日動工業(1)
  • 日東工器(6)
  • 近畿製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(14)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(133件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグソケット使用流体空気
  • ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • 樹脂ソケット(ホース取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(ホース取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~50バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1
  • ダスターノズル UNITED

    ダスターノズル

    UNITED
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • ミニエアージョイントソケット 近畿製作所

    ミニエアージョイントソケット

    近畿製作所
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番805-0751形状ソケット質量(g)57適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグソケット適合チューブ内径(Φmm)6.5
  • ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(30件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)26.5使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
    用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム接続方式ワンタッチ式使用流体空気、水耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ SK11

    ナットカプラ

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • スプリングナット SK11

    スプリングナット

    SK11(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。日東工器65SN/PN用のスプリングナットです。手持ちのナットカプラに取り付けが出来ます。
    用途ソケット・プラグとホースの接続部の折れ防止、保護。仕様65PNGホース内径(Φmm)6.5~7ホース外径(Φmm)9.5~10
  • ウレタンブレードカプラ付 TRUSCO
    レッド
    グレー

    ウレタンブレードカプラ付

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷
    ゴムホースと比べ、約1/3~1/5の軽さ。耐油性、耐圧性に優れ、低温時(-5℃)における柔軟性も抜群。
    最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60材質ポリウレタン使用流体空気許容曲半径(常温)60mm特性耐寒/耐油/耐圧/柔軟性
  • ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器

    ナットカプラ ソケット (ステンレス製)

    日東工器(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット) 日東工器

    ナットカプラ(ウレタンホース取付用ソケット)

    日東工器
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。
    材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
  • 専用ロックナットカプラ TRUSCO

    専用ロックナットカプラ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    安全性を追求したロック式チューブ用カップリング(ワンタッチ接続)です。スリーブロック構造で安全です。プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹飛ばし、吹付けなどに、安全基準に適合した作業ができます。
    用途プレス加工、切削加工、自動装置、製品スクラップの吹き飛ばし、吹き付けなどに安全基準に適合した作業ができます。使用温度範囲(℃)-20~60バルブ構造片路開閉型最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気
  • スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCO

    スウィングカプラ(オートロック付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
    使用温度範囲(℃)0~60バルブ構造片路開閉型使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCO

    エアリールワンタッチカップリング付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
  • フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状ウレタンホース取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • エアリール TRUSCO

    エアリール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)30ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • オートエアー ARZ-140-6 日動工業

    オートエアー ARZ-140-6

    日動工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    自動整列巻き機構搭載です。
    用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8735材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック色青使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-65SN取付金具(一次側)65PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1、二次側:14ホース外径(Φmm)10
  • エアーリール(スィングカプラ付) TRUSCO

    エアーリール(スィングカプラ付)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。一般カップリングに接続できます。(一部を除く)超ソフトタイプで作業性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース寸法(全長)(m)20ホース長さ(m)1(一次側)使用流体空気
  • プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCO

    プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    材質鉄、真鍮、樹脂使用温度範囲(℃)-10~60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ハイカプラエースソケット BeHAUS

    ハイカプラエースソケット

    BeHAUS
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。不意の離脱を防止するロック機構付です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sn65特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース