カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器(1,064)
- 真空機器(163)
- 流体制御機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「syj smc」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数5使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット:リード線長さ300mm切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から15日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ524R
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径(01) 1/8ポートサブプレート付ボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルオープン
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から16日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SYJ5000 Series
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC200ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なしコイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
3ポートソレノイドバルブ SYJ500シリーズ SYJ522T
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン管接続口径M5×0.8ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
SYJ5000 Series
SMC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷仕様コイル仕様:標準リード線取出方法グロメットリード線長さ300mm切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC110[AC115]ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路なし配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7140
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3140T
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
SYJ3_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ312RT)
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から22日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から18日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から15日以内出荷3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7使用流体空気定格電圧(V)DC24
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース