絞り込み
端子形状

インターロック形(1)

先開形(6)

差込形(5)

板形(1)
種類
- 差込型接続端子(4)
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(9)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(11)
- 2~3未満(6)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(6)
内径(Φmm)
- 3.7(1)
- 4.3(2)
- 5.3(2)
- 6.4(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 2.63~6.64(1)
- 10(5)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(3)
- 16(8)
- 17(8)
- 18(10)
- 19(5)
- 20(5)
- 21(4)
- 22(4)
幅(mm)
- 2.1(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 6.9(3)
- 7.2(2)
- 8.5(4)
- 9(1)
- 9.5(4)
- 12(3)
2.1・3・3.2・6.9・7.2・8.5・9・9.5・12
色
イエロー(5)
グリーン(1)
ブルー(5)
レッド(10)
イエロー・グリーン・ブルー・レッド
特性
- 耐水・防水(2)
- 耐熱(2)
耐水・防水・耐熱
全長(mm)
- 26.2
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(52)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- TRUSCO(3)
- ニチフ(3)
- DST(大同端子製造)(3)
- ストロングホールド(3)
- エスコ(2)
- ELPA(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・ニチフ・DST(大同端子製造)・ストロングホールド・エスコ・ELPA・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水
差込形ピン端子(袋入)
ニチフ(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン色赤透明定格電圧(V)300電線抱合範囲AWG(#)18-16内寸(mm)1.8適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
絶縁被覆付圧着端子 Y形
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
差込形ピン端子パック PC形 (100個入)
ニチフ¥2,798税込¥3,0781袋(100個)当日出荷ピン端子がメスタイプです。用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。トラスコ品番124-5372材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)26.2外形寸法(mm)6.9電線抱合範囲AWG(#)18~16内寸(mm)1.8電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)
2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)翌日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):2.0入数3個
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)¥2,298税込¥2,5281セット(100個)当日出荷から9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用)
ストロングホールド¥699税込¥7691袋(25個)当日出荷圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。 ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9
ビニール絶縁被覆付圧着端子(抜け防止タイプ 先開形)
ストロングホールド¥799税込¥8791袋(25個)当日出荷から9日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついた抜け防止タイプの先開形圧着端子です。 取り付け穴先端が内側に張り出しているため、端子を止めているネジが緩んでも外れにくい構造になっています。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.9定格電圧(V)600![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)
0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個)
エスコ¥605税込¥6661パック(3個)当日出荷材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロン全長(mm)26.2ピン径(Φmm)3.95電線抱合範囲(撚線)(mm2)撚線(2):0.75~1.25入数3個
ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥16,980税込¥18,6781箱(10袋×25個)23日以内出荷ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2色黄外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
圧着端子 ビニル完全被覆付き突合せタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷から翌々日出荷ビニールで完全絶縁されているので、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。 端子内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。 電線挿入部が広がっており、被覆が厚い電線にも対応できます。用途銅線の嵌合。材質銅すずメッキビニール種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)600最高使用温度(℃)105(屋内)スリーブ形状突き合せ用
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品















![2.0平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730698-210510-02.jpg)




![0.75-1.25平方mm [差込形]防水ピン端子(雌/3個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730689-210510-02.jpg)





![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)