絞り込み
端子形状

丸形(9)

先開形(3)

差込形(2)

板形(2)

棒形(5)

横開形(1)

閉端接続子(3)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(9)
- 絶縁付圧着端子(21)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(6)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(19)
- 10~20未満(1)
- 100~200未満(5)
内径(Φmm)
- 3.7(3)
- 4.3(6)
- 5.3(9)
- 6.4(3)
- 8.4(2)
- 8.6(1)
- 10.5(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 1.04~2.63(1)
- 1.5~2.5(1)
- 2.89~3.65(1)
- 4~6(1)
- 6.64~10.52(1)
- 10(10)
- 11(10)
- 12(12)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(8)
- 17(4)
- 18(4)
- 19(4)
- 20(4)
- 21(4)
- 22(4)
- 117.2~152.05(2)
- 250~300(1)
- その他(2)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 1.9(1)
- 4(1)
- 4.5(2)
- 5.6(1)
- 7.3(2)
- 8.3(2)
- 9.5(6)
- 10.9(1)
- 12(3)
- 14(2)
1.9・4・4.5・5.6・7.3・8.3・9.5・10.9・12・14
色
イエロー(12)
クリア(8)
グリーン(3)
ブラック(2)
ブルー(6)
ホワイト(3)
レッド(6)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(9)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
全長(mm)
- 27
- 8(26)
- 12(46)
- 14(32)
- 15(65)
- 16(49)
- 16.5(31)
- 17(39)
- 17.5(30)
- 18(52)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(71)
- 21(77)
- 21.5(40)
- 22(54)
- 23(37)
- 25(46)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- DST(大同端子製造)(6)
- ELPA(4)
- JST(日本圧着端子製造)(7)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TRUSCO(3)
- エスコ(3)
- ストロングホールド(1)
- ニチフ(10)
- 冨士端子工業(6)
モノタロウ・DST(大同端子製造)・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・Panasonic(パナソニック)・TRUSCO・エスコ・ストロングホールド・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 裸圧着端子 丸形
(211件のレビュー)¥269~税込¥296~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅







銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から3日以内出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅


圧着端子 棒形 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形寸法W(mm)1.9難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)銅特性難燃
突合接続端子 絶縁被覆付
(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100個)当日出荷用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)銅スリーブ形状突き合わせ用(B形)




銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(50個)当日出荷端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。用途軟鋼のより線電線の接続に。
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10個)ほか当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応




銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX
ニチフ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から72日以内出荷RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
ニチフ(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子色赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付棒型圧着端子
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(20個)ほか当日出荷用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷用途配線端子として。材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600寸法E(mm)15耐熱温度(℃)75寸法t1(mm)0.8スリーブ形状突き合わせ用(B形)




銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)ほか当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃







絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃



絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン
ニチフ¥2,598税込¥2,8581箱(100個)当日出荷から62日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
被覆付圧着端子センターピン棒形
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0色赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
絶縁被覆付圧着スリーブ
DST(大同端子製造)(9件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(100個)当日出荷から24日以内出荷仕様ストレート形種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニルスリーブ形状突き合せ用


ナイロン完全絶縁被覆付オス型ギボシ端子
ストロングホールド¥1,098税込¥1,2081袋(25個)当日出荷ナイロンで絶縁されたオス型のギボシ端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途中間接続端子に。材質端子:銅、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)600内寸(mm)3.9最高使用温度(℃)85
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
接続子CE-5
ELPA¥799税込¥8791パック(70個)当日出荷全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70全長(mm)27種類絶縁付圧着端子端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6







絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,298税込¥3,6281パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)



絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷から52日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)
閉端接続子(袋入) [[R1]]形
JST(日本圧着端子製造)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)当日出荷絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン色乳白色定格電流(A)600JIS規格○
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥37,980税込¥41,7781パック(50個)当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品





































![閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono14182747-250306-02.jpg)






![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)