絞り込み
端子形状

丸形(8)
種類
- 絶縁付圧着端子(5)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(2)
内径(Φmm)
- 6.4(2)
- 8.4(1)
- 13(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
幅(mm)
- 12(3)
- 12.19(1)
- 16.5(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(2)
12・12.19・16.5・19・20・22
色
イエロー(2)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(1)
- 耐熱・難燃(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 耐食(1)
- 防じん(1)
耐熱・耐熱・難燃・耐震動・耐衝撃・耐食・防じん
全長(mm)
- 34
- 12(46)
- 14(30)
- 15(64)
- 16(47)
- 16.5(31)
- 17(37)
- 17.5(30)
- 18(51)
- 19(35)
- 19.5(39)
- 20(70)
- 21(62)
- 21.5(38)
- 22(49)
- 23(36)
- 25(41)
- 26(38)
- 26.5(37)
- 27(43)
- 28(29)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- DST(大同端子製造)(5)
- ニチフ(2)
- TRUSCO(1)
- 冨士端子工業(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
DST(大同端子製造)・ニチフ・TRUSCO・冨士端子工業・PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV
ニチフ¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)当日出荷から72日以内出荷TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有特性難燃
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ
ニチフ¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 25-22 50個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7887色イエロー寸法L(mm)34寸法L1(mm)22寸法D(mm)11.2寸法D1(mm)7.5寸法D2(mm)7.9アズワン品番65-2005-66適合電線範囲 撚線(mm2)25適合電線範囲 AWG(#)4
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品















![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)