絞り込み
端子形状

先開形(2)

棒形(4)
種類
- 絶縁付圧着端子(3)
- 裸圧着端子(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(2)
- 6~7未満(4)
内径(Φmm)
- 2.7
- 1.9(4)
- 2.2(18)
- 2.5(4)
- 3.2(49)
- 3.3(5)
- 3.7(52)
- 4.3(61)
- 5.2(8)
- 5.3(59)
- 6.4(49)
- 8.4(34)
- 10.5(25)
- 11(6)
- 13(22)
- 14(8)
- 15(10)
- 17(8)
- 19(7)
- 21(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 16(2)
- 17(2)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 21(2)
- 22(2)
幅(mm)
- 4.7(2)
4.7
色
イエロー(2)
レッド(1)
イエロー・レッド
特性
- 耐熱(1)
耐熱
全長(mm)
- 11.7(1)
- 17.2(1)
- 20(4)
- 27.5(1)
- 28(1)
11.7・17.2・20・27.5・28
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- ニチフ(2)
- ELPA(1)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ・ELPA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV
ニチフ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(100個)当日出荷から57日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
棒端子(TUB-5.5)
ELPA(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷TUB-5.5全長(mm)20種類裸圧着端子端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法E(mm)6.0寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781袋(500個)当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品











![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)