絞り込み
端子形状

二つ穴端子(1)

先開形(1)

棒形(1)
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
- 裸圧着端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
- 10~20未満(2)
内径(Φmm)
- 4.5
- 1.9(5)
- 2.2(20)
- 2.7(6)
- 3.2(51)
- 3.3(5)
- 3.7(54)
- 4.3(63)
- 5.2(8)
- 5.3(63)
- 6.4(54)
- 8.4(38)
- 10.5(27)
- 11(7)
- 13(25)
- 14(9)
- 15(11)
- 17(9)
- 19(8)
- 21(8)
- 25(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 6(2)
- 8(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
幅(mm)
- 9.5(1)
- 12(2)
- 14(1)
9.5・12・14
色
クリア(1)
ブルー(1)
クリア・ブルー
特性
- 耐熱(1)
- 耐震動・耐衝撃(1)
- 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
- 25.5(1)
- 27.5(1)
- 36(1)
- 40.5(1)
- 43(1)
25.5・27.5・36・40.5・43
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(2)
JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。





銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形
ニチフ(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(100個)ほか当日出荷RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
強力形圧着銅管端子(D形) Bタイプ
ニチフ¥9,598~税込¥10,558~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)